4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
120~140未満(2)
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に最適です。
全長(mm)111 仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番276-2790 質量(g)58 切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125 トラスコ品番453-8056 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)132 質量(g)70 寸法d(mm)50 寸法a(mm)132 寸法e(mm)13 寸法b(mm)13.6 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 寸法c(mm)6.5 硬度HRC(刃部)57~61 熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ 角度i(°)23
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。 仕様バネ付 幅(mm)50 全長(mm)104 質量(g)60 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)