マイクロニッパ(樹脂カバー付)VICTOR(花園工具)予約販売
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。
頭部を小さくして細かい作業に適しています。
125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125全長A(mm)126仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付質量(g)70刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
エッジニッパー(ソフトカバー付)VICTOR(花園工具)翌々日出荷
斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。
用途組立作業等に全長(mm)120仕様ばね付トラスコ品番814-4718材質構造用炭素鋼質量(g)50切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
マイクロエースVICTOR(花園工具)当日出荷から翌々日出荷
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
マイクロニッパVICTOR(花園工具)(5件のレビュー)当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け高性能特殊鋼使用刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現ハンドル部にソフトカバー仕様袴部にスプリングを入れ開閉を軽減スタンダードモデルバネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
絶縁強力ニッパーフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980
絶縁平刃ニッパーフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980
ニッパーWORKPRO税込¥1,099~¥999~
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,088¥1,898
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥2,418¥2,198
ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)税込¥1,978¥1,798
PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)税込¥1,318~¥1,198~