103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密マイクロニッパ トップマン[工具・金物]精密マイクロニッパトップマン[工具・金物]
659税込725
1個
8日以内出荷
バリが出にくいラウンド形状
寸法(mm)125
プロマイクロニッパ115MM IPSプロマイクロニッパ115MMIPS
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
IPS Craftのハイエンドシリーズ「IPS Craft ism」です。永くお使い頂ける本革グリップ工具です。プロや先生も愛用しています。ワイヤーやテグスの切断がより簡単で、綺麗な仕上がりになります。
トラスコ品番382-3259材質高炭素鋼、グリップ:牛革全長(mm)110切断能力(Φmm) 軟線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
サイドニッパ 本革グリップ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)サイドニッパ 本革グリップIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
用途ホビー作業に。全長(mm)118材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)1
ホビーニッパー ガイド付 E-Valueホビーニッパー ガイド付E-Value
1,098税込1,208
1個
当日出荷
細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
マイクロニッパ FT-600 HAKKO(白光)マイクロニッパ FT-600HAKKO(白光)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。
仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm BAHCO(バーコ)電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mmBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。
用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。全長(mm)135.5材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂形状ウルトラ刃質量(g)68切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
カッター TGK(東京硝子器械)カッターTGK(東京硝子器械)
19,602税込21,562
1本
6日以内出荷
ススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ススーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125トラスコ品番831-4538質量(g)572018年トラスコ掲載ページ4 0961
エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 銅線Φ4.02018年トラスコ掲載ページ4 0946
ESD精密エレクトロニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)ESD精密エレクトロニッパー 125mmKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
全長(mm)125仕様ESD仕様トラスコ品番766-6551材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5
斜ニッパ(エラストマーG) VICTOR(花園工具)斜ニッパ(エラストマーG)VICTOR(花園工具)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
エッジニッパー(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具)エッジニッパー(ソフトカバー付)VICTOR(花園工具)
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。
用途組立作業等に全長(mm)120仕様ばね付トラスコ品番814-4718材質構造用炭素鋼質量(g)50切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
マイクロニッパー 美鈴マイクロニッパー美鈴(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
1.2mm以下の軟線の切断も可能。
用途切る寸法(mm)115
マイクロエース VICTOR(花園工具)マイクロエースVICTOR(花園工具)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。
タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
マイクロニッパー ミネシママイクロニッパーミネシマ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
精密部品や軟線(1.2mm以下)の切断も可能なコンパクトタイプです。
全長(mm)115バネ
R型マイクロプラスチックニッパ スリーピークスR型マイクロプラスチックニッパスリーピークス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125材質S58C全長(mm)125質量(g)65硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)22
白光 ハッコー先曲りマイクロニッパ 129mm HAKKO(白光)白光 ハッコー先曲りマイクロニッパ 129mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
寸法(mm)129トラスコ品番853-5141全長(mm)129
白光 ハッコーエッジニッパ 138mm HAKKO(白光)白光 ハッコーエッジニッパ 138mmHAKKO(白光)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
寸法(mm)138トラスコ品番853-5143全長(mm)138
ミニマイクロニッパ スリーピークスミニマイクロニッパスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
寸法(mm)100トラスコ品番853-5150全長(mm)100
ライトニッパー TSUNODA(ツノダ)ライトニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電子機器の組み立てやメンテナンスに最適!
全長(mm)129トラスコ品番828-3574質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
コンパクトエルゴ131.5 BAHCO(バーコ)コンパクトエルゴ131.5BAHCO(バーコ)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
トラスコ品番128-7559質量(g)60
オブリケニッパー108 BAHCO(バーコ)オブリケニッパー108BAHCO(バーコ)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
トラスコ品番128-7567質量(g)56
ミニニッパー(カチオン塗装) 125mm EIGERTOOL(アイガーツール)ミニニッパー(カチオン塗装) 125mmEIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
カチオン電着塗装で錆びに強い!従来のニッケル、クロームメッキ工具に比べ10倍以上の防錆効果があります。軽量なので長時間の作業でも疲れません。
全長(mm)125呼び寸法(mm)125質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線0.8
マイクロニッパー