電工ペンチ :「vvf 1.25」の検索結果
刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225
仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ
トラスコ品番309-6149
全長(mm)225
質量(g)380
寸法d(mm)54
寸法a(mm)228
寸法e(mm)21
刃部硬度HRC60~64
寸法b(mm)28
仕上(刃部)鏡面仕上
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4
寸法c(mm)13.5
寸法g(mm)7
寸法f(mm)14
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。