電工ペンチ :「切断刃」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)