標準ペンチ :「作業用」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
825 税込908
8日以内出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー アズワン品番65-9263-31
1丁
1,560 税込1,716
翌々日出荷

エスコ品番EA682AA-160
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

エスコ品番EA682AA-180
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

エスコペンチ
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
1丁
2,520 税込2,772
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)200 質量(g)263 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 アズワン品番64-2219-61 切断能力(mm2)16
1丁
5,170 税込5,687
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)160 質量(g)163 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)10 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-59 切断能力(mm2)16
1丁
4,110 税込4,521
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)200 質量(g)312 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)13 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 アズワン品番64-2219-58 切断能力(mm2)16
1丁
8,970 税込9,867
翌日出荷

エスコ品番EA682AA-200
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

エスコペンチ
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
1丁
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)180 質量(g)190 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)12 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 硬線2 アズワン品番64-2219-60 切断能力(mm2)16
1丁
4,520 税込4,972
翌日出荷

エスコ品番EA534KC-2
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA534KC-1
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)180 質量(g)250 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 硬線2 アズワン品番64-2219-57 切断能力(mm2)16 切断能力(Φmm)中硬線12
1丁
8,000 税込8,800
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)160 質量(g)183 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-56 切断能力(mm2)16 切断能力(Φmm)中硬線10
1丁
5,350 税込5,885
翌日出荷

エスコ品番EA534KC-4
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

エスコ品番EA534KC-3
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

磨き仕上げ。狭所に適したスリムヘッド仕様。先端半丸(ギザ付)。
1丁
6,410 税込7,051
翌日出荷