電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。
トラスコ品番337-1079
材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼
全長(mm)200
皮むき能力AWG10~20
切断能力(mm)ケーブルΦ15
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。
革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。
標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。
クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。
AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。
O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。
平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。
平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。
快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。
ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。
フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15
質量(g)257
切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)
仕様【ストリッピング】AWG10-20
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。