標準ペンチ :「クニペックス」の検索結果
関連キーワード
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
仕様落下防止用ひも取付穴:無
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
ハンドルコンフォートタイプ
切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
幅(mm)ジョイント部:15
厚さ(mm)ジョイント部:8
全長(mm)140
切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6
取付穴落下防止用ひも取付穴無
先端形状E2.5×F2.0mm
機能圧着機能無
口先長(mm)42
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)2
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備
ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備
寸法(mm)240×55×22
質量(g)455
切断能力(Φmm)中硬線4.6
切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。
革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。
標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。
クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。
AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。
O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。
平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。
平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。
快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。
ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。
フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15
質量(g)257
切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)
仕様【ストリッピング】AWG10-20
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。
入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0874
電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。
トラスコ品番337-1079
材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼
全長(mm)200
皮むき能力AWG10~20
切断能力(mm)ケーブルΦ15
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0875
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22
質量(g)460
切断能力(Φmm)中硬線4.6
切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『ペンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。