3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22 質量(g)460 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備 寸法(mm)240×55×22 質量(g)455 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15 質量(g)257 切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯) 仕様【ストリッピング】AWG10-20
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷