標準ペンチ :「架線 工具」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22 質量(g)460 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0874
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備 寸法(mm)240×55×22 質量(g)455 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷