絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 標準ペンチ

165件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ先細ペンチ ミネシママイクロ先細ペンチミネシマ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
つかむ、曲げるなど、狭い所の細かい作業に適しています。
全長(mm)125バネ
ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ KEIBAハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチKEIBA(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
軽量ペンチ GISUKE(タカギ)軽量ペンチGISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
従来品の約28%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電気工事・金属細工・針金加工に全長(mm)184材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)205切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.8mm軟鉄線Φ2.6mm銅線Φ3.6mmより線8.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×50×16硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-83
平ペンチ KNIPEX(クニペックス)平ペンチKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
Hシリーズペンチ KEIBAHシリーズペンチKEIBA
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。
呼び寸法(mm)200トラスコ品番760-8039材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)340切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ トップ工業ペンチトップ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた切断と耐久性 ビニールグリップ付き
ミニニッパー110mm Three Axisミニニッパー110mmThree Axis
599税込659
1丁
当日出荷
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
用途工作などにトラスコ品番388-6512全長(mm)220切断能力(mm)1
ラジオペンチマイクロ バネ付 150mm TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチマイクロ バネ付 150mmTSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
先端が細く、小さなものもつかみやすい滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2アズワン品番65-9618-75
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)305呼び寸法(mm)175刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
FGペンチ SK11FGペンチSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ刃部硬度HRC57~61材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
平ペンチ KNIPEX(クニペックス)平ペンチKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)160仕様スタイル:平口、つかみ面:横すじ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼長さ(mm)入り口先:30幅(mm)ジョイント部:17厚さ(mm)ジョイント部:9.5質量(g)172ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
JIS ペンチ Strong ToolJIS ペンチStrong Tool
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
仕様つかむ、はさむ、まわす、切る材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR切断能力(Φmm) 銅線4.0
マイクロペンチ Strong ToolマイクロペンチStrong Tool
499税込549
1個
当日出荷
全長(mm)130仕様つかむ、はさむ、まわす、切るトラスコ品番859-2053材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力(Φmm) 鉄線1
ヨーロッパタイプペンチ KEIBAヨーロッパタイプペンチKEIBA
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
JIS規格タイプと比べ同機能で薄型軽量。安全なツバ付塩ビ成形ハンドル。硬い支線や釘も切断できるサイドカッティング機能。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無し
ペンチ(グリップ無し) KEIBAペンチ(グリップ無し)KEIBA
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
軽量で強靭なビニールハンドルのないタイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ペンチ KEIBAプロホビー ペンチKEIBA
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
切る、つかむ、廻す等の万能タイプ。セレーション加工で確実にキャッチ!先端は、挟みやすいセレーション加工を施してあります。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3808材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)78寸法A(mm)110寸法D(mm)9寸法B(mm)25寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.4切断能力(mm)軟銅線1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチKEIBA
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。
用途切る・曲げる・掴む作業にサイズ(mm)220トラスコ品番760-8047材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)223質量(g)420寸法A(mm)223寸法D(mm)13.5寸法E(mm)27寸法B(mm)39寸法C(mm)49切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ KEIBAペンチKEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
呼び寸法(mm)175トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
かるいペンチ スリーピークスかるいペンチスリーピークス(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
ペンチ(成型カバー付) スーパーツールペンチ(成型カバー付)スーパーツール
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。
ペンチ BOSCH(ボッシュ)ペンチBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
CRV ペンチ 150mm PROMOTE(プロモート)CRV ペンチ 150mmPROMOTE(プロモート)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
CRV ペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。ビニールカバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。全長(mm)150
ミニラジオペンチ Three AxisミニラジオペンチThree Axis
599税込659
1丁
当日出荷
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-7997形状ラジオペンチ全長(mm)110切断能力(mm)1
ペンチ Three AxisペンチThree Axis
929税込1,022
1丁
翌々日出荷
手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。
トラスコ品番388-6511形状ペンチ全長(mm)175切断能力(mm)1
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
499税込549
1個
翌々日出荷
用途切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)218呼び寸法(mm)150刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
キャップ付・スプリング付ペンチ WELLキャップ付・スプリング付ペンチWELL
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
用途鉄線や針金・軟鉄線の切断に。トラスコ品番364-7143材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形切断能力(mm)軟鉄線Φ2.3切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8
メリーマグネットペンチ 室本鉄工メリーマグネットペンチ室本鉄工
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
材質炭素銅刃部硬度HRC58~62
ハイグレード ザ・ペンチ KEIBAハイグレード ザ・ペンチKEIBA
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したペンチ。光を10分間照射すると約1.5時間発光します/落下防止ストラップ装着可能/先端は挟みやすいクロスセレーション加工
ホビー先細プライヤー E-Valueホビー先細プライヤーE-Value
799税込879
1個
当日出荷
先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
FGペンチ SK11FGペンチSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ステンレス製ペンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製ペンチBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
ペンチ BIGMAN(ビッグマン)ペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。 くわえ部ギザ刃。
寸法(mm)200材質特殊鋼全長(mm)200質量(g)394切断能力(鉄線)Φ3.4mm(銅線)Φ4.0mm仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ホビープライヤー先曲 GISUKE(タカギ)ホビープライヤー先曲GISUKE(タカギ)
779税込857
1個
翌々日出荷
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。 卓上で作業しやすい先曲タイプ。 狭い所で的確な加工をしたい方に。 手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入
ホビープライヤー GISUKE(タカギ)ホビープライヤーGISUKE(タカギ)
1個
取扱い終了
細かい部品などを狭い所でもキッチリつかむ・曲げる。 ストレートタイプ。 狭い所で的確な加工をしたい方に。 手にやさしいソフトグリップ。スプリング付。
用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50Cタイプストレート刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入
160mm ペンチ エスコ160mm ペンチエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682AA-160
250mm ペンチ エスコ250mm ペンチエスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534KC-4
ハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付) KEIBAハイレベレージペンチ(成形ハンドル/圧着付)KEIBA
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
掴みやすい成形ハンドルタイプ。V.V.F(三芯ケーブル)も一度に切断できる刃長さ。支点と刃元の距離が近いため、少ない力でよく切れる。
用途切る・曲げる・掴む・圧着作業にサイズ(mm)240トラスコ品番760-8527材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)245質量(g)530寸法A(mm)245寸法D(mm)14寸法E(mm)33寸法B(mm)39寸法C(mm)52切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:3.4バネ無し
ペンチ(ビニールハンドル) KEIBAペンチ(ビニールハンドル)KEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
標準ペンチ