絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- KEIBA(3)
- KENOH(3)
- E-Value(2)
- スリーピークス(2)
- フジ矢(2)
- 室本鉄工(2)
- VICTOR(花園工具)(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- KTC(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- iHelp(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

ペンチ(JIS)
(64件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ペンチ 高品質(JIS)
(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(5件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
ハイグレードシリーズ ザ・ペンチ
KEIBA(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか! 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(コーティンググリップ)
KTC(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011全長(mm)190質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。トラスコ品番117-8318質量(g)260全長A(mm)192呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
ホビー先曲プライヤー
E-Value(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
プロホビー ワイヤーループプライヤー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,188税込¥3,5071丁当日出荷線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)55寸法A(mm)110寸法D(mm)6寸法B(mm)15.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下サイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
レッドライン ペンチ
KENOH(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷滑り難く、手に馴染む、ラバーグリップハンドル。黒地に赤いライン入りで、目立つ頑丈なハンドル。用途モノををつかんだり挟んだり、鉄線・銅線などの切断に。
FIT(F型) ペンチ バネ付
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!トラスコ品番828-3537全長(mm)140質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌日出荷砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ(成形グリップ付)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷すべりにくく使い易い成型グリップ付きです材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応