絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 標準ペンチ

165件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ(ビニールハンドル) KEIBAペンチ(ビニールハンドル)KEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
幅広い用途に使用可能な基本タイプ。先端は挟みやすいセレーション加工。
用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
新サイズペンチ 140mm スリーピークス新サイズペンチ 140mmスリーピークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
全長(mm)140トラスコ品番853-4955
ペンチ(成形グリップ付) トップ工業ペンチ(成形グリップ付)トップ工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
すべりにくく使い易い成型グリップ付きです
材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスペンチ 室本鉄工ダイスペンチ室本鉄工
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ペンチにW3/8のねじ山修正機能が付いています。
用途電気工事関連。ずん切りボルトのネジ山修正。付属品成形カバー付切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2×3芯
軽量スリムペンチ 室本鉄工軽量スリムペンチ室本鉄工
4,298税込4,728
1本
当日出荷
普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
メリー フラットペンチ150mm 室本鉄工メリー フラットペンチ150mm室本鉄工
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
全長(mm)150トラスコ品番853-4944
ミニペンチ トップマン[工具・金物]ミニペンチトップマン[工具・金物]
379税込417
1個
8日以内出荷
精密作業用、ソフトグリップ付き
仕様TMP-110材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:1.4/銅線:1.8
VAペンチSuper(銅線)38 ミノル工業VAペンチSuper(銅線)38ミノル工業
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
楽々片手で切断支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ペンチ・ラジオペンチ2種セット BOSCH(ボッシュ)ペンチ・ラジオペンチ2種セットBOSCH(ボッシュ)
4,798税込5,278
1セット(2丁)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ差し コヅチペンチ差しコヅチ
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ペンチ・ドライバーなどを収納できます。牛ヌメ革を使用しています。
用途ペンチ差し7インチ3丁入用。トラスコ品番148-2973材質牛ヌメ皮幅(mm)130高さ(mm)160奥行(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
CRV ラジオペンチ 150mm PROMOTE(プロモート)CRV ラジオペンチ 150mmPROMOTE(プロモート)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
CRV ラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。ビニールカバー付グリップです。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)150
カラーグリップペンチ 150mm PROMOTE(プロモート)カラーグリップペンチ 150mmPROMOTE(プロモート)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カラーグリップペンチは、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できるカラーグリップペンチです。鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじることができます。成形カバー付グリップです。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に。全長(mm)150
カラーグリップラジオペンチ 150mm PROMOTE(プロモート)カラーグリップラジオペンチ 150mmPROMOTE(プロモート)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カラーグリップラジオペンチは、切る、曲げる、引っ張る、挟むことができる便利なカラーグリップラジオペンチです。先端にはギザ付きの仕様となっております。細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に最適です。成形カバー付グリップで使い易く、切れ味と耐久性に優れています。
用途銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)150
ミニニードルペンチ 150mm PROMOTE(プロモート)ミニニードルペンチ 150mmPROMOTE(プロモート)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ミニニードルペンチは、アクセサリー・クラフトなどに最適なニードルペンチです。成形カバー付グリップです。
用途アクセサリー・クラフトなどに。全長(mm)150
ニッパー150mm Three Axisニッパー150mmThree Axis
799税込879
1丁
当日出荷
手になじむ握りやすいグリップです。
用途工作などにトラスコ品番388-7991形状ニッパー全長(mm)150切断能力(mm)1
ラジオペンチ150mm Three Axisラジオペンチ150mmThree Axis
799税込879
1丁
当日出荷
手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。
トラスコ品番388-8000形状ラジオペンチ全長(mm)150切断能力(mm)1
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,598税込3,958
1丁
13日以内出荷
電気工事、土木、建築等の作業に樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260アズワン品番67-0440-69
[ペンチ型]ネジザウルス EA532DEシリーズ エスコ[ペンチ型]ネジザウルス EA532DEシリーズエスコ
3,430税込3,773
1丁
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2アズワン品番65-9263-32
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1丁
13日以内出荷
電気工事、土木、建築等の作業に樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。アズワン品番67-0440-68
JISペンチ 200mm TSUNODA(ツノダ)JISペンチ 200mmTSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):ステンレス1.6、鉄線2.0、軟鉄線(針金)3.2、銅線4.0、より線8.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。アズワン品番65-9618-73
JISペンチ TAKAGI(高儀)JISペンチTAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷
JIS付き//【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.5mm 銅線:Φ4.0mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工材質機械構造用炭素鋼S58C質量(g)387呼び寸法(mm)200刃部硬度HRC58~64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×214×19
寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO寸切リ修正ペンチイチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
空調工事、電気工事作業などに!掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
全長(mm)208切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0圧着能力(mm2)1.25~3.5
ペンチ エスコペンチエスコ
2,800税込3,080
1丁
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
ペンチ エスコペンチエスコ
2,440税込2,684
1丁
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用多機能ペンチKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。トラスコ品番337-1079材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼全長(mm)200皮むき能力AWG10~20切断能力(mm)ケーブルΦ15
スベランペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランペンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番553-7360全長(mm)195材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ ハゼットペンチハゼット
12,980税込14,278
1丁
6日以内出荷から59日以内出荷
一般用ペンチです。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。美しいクロムメッキ磨き仕上げです。
用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチマルビー
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
厳格な品質基準をクリアした信頼の日本製JIS規格品に、防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したペンチです。 先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。 銅線や針金の切断をストレスなく出来る刃部に仕上げています。 滑り止め効果のあるビニールグリップはシックなモスグリーンカラーを採用しました。
用途銅線や針金の切断に。板金細工や電気工事などの作業に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニール切断能力(mm)軟鉄線Φ3.2
丸ペンチ・ストレートタイプ 2COM.ハンドル KEIBA丸ペンチ・ストレートタイプ 2COM.ハンドルKEIBA
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
Φ3とΦ5の左右非対称設計のつかみ部が特長のストレートタイプ丸ペンチ!複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工等に便利なプロ仕様設計!/複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工に最適な掴み部の幅がアシンメトリーの小型精密丸ペンチです。
用途複雑なカーブの作成やワイヤーの丸め加工に長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ KEIBAハイグレード ザ・ハイレベレージペンチKEIBA
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。
1371-8 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)仕様【ストリッピング】AWG10-20
0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付) KNIPEX(クニペックス)0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備寸法(mm)240×55×22質量(g)455切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3
0905-240 架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)0905-240 架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22質量(g)460切断能力(Φmm)中硬線4.6切断能力(Φmm) 硬線3
VAペンチ スーパー マーベルVAペンチ スーパーマーベル
4,998税込5,498
1本
当日出荷
支点軸のオート可動により、切断荷重が激減 刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続 軽量スリムタイプ 握りやすいエラストマーグリップ採用
材質本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂全長(mm)212質量(g)315切断能力(mm2)IV線38切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
ペンチ (成形グリップ) スリーピークスペンチ (成形グリップ)スリーピークス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック
180mm ペンチ(磨き/グリップ付) エスコ180mm ペンチ(磨き/グリップ付)エスコ
7,800税込8,580
1丁
翌日出荷
仕様ヘッド仕上げ:磨き全長(mm)180質量(g)250刃部硬度HRC62切断能力(Φmm) ピアノ線1.8切断能力(Φmm) 硬線2アズワン品番64-2219-57切断能力(mm2)16切断能力(Φmm)中硬線12
FGペンチ SK11FGペンチSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約200刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線3.4熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ペンチ E-ValueペンチE-Value(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途軟鋼線の切断作業。刃部硬度HRC58~62材質炭素工具鋼S55C
FGペンチ SK11FGペンチSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
プロフェッショナル ペンチ BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル ペンチBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
標準ペンチ