絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(3)
- DESCO(44)
- SCS(16)
- アズワン(11)
- ホーザン(9)
- アズピュア(アズワン)(9)
- エスコ(8)
- HAKKO(白光)(8)
- TRUSCO(6)
- ブラストン(6)
- カスタム(4)
- StarTech.com(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- サンワサプライ(2)
- ベッセル(2)
- ハリケーン(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- オルアージュ(2)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「コード」から絞り込む

帯電防止用リストストラップ
はくでん¥339税込¥3731個欠品中作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。材質PVC色ブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
リストストラップ用テスター
はくでん¥5,298税込¥5,8281個当日出荷防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)
『ストラップ類』には他にこんなカテゴリがあります
- リストストラップ
- フットストラップ
- ストラップ類その他関連用品