キーワイヤーエスコ(6件のレビュー)当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)エスコ当日出荷
止具を外すと1本の線状になります。
開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。
閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-21全長(mm)130質量(g)約4径(Φmm)【止具】3.5ワイヤー径(Φmm)2内寸(mm)【輪にした時】34×42
1.5x200mm キーワイヤーエスコ当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21A材質ステンレス全長(mm)200質量(g)4ロープ径(Φmm)1.5
構内道路標識用止め金具エスコ翌日出荷から8日以内出荷
両面用。標識などのポールへの掲示に。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
フラッグキーパー(上下2段セット)エスコ翌日出荷
1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。
付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本材質スチール寸法(mm)1050~1520×135
サイング仙台銘板税込¥6,378¥5,798