照明 :「使用中 ライト」の検索結果
高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として
トラスコ品番202-1709
セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)19.5
高さ(mm)1960~2650
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
電圧(V)100
電線長さ(m)5
照明装置100V・150WLED×1灯
電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付
光源寿命約40000時間
使用場所屋外
アズワン品番64-4653-06
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。
非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)
省エネ25W白色LEDを採用しています。
LED寿命は約40000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。
電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)
用途非常時・避難経路の明かりの確保に
仕様二重絶縁構造
トラスコ品番158-9926
質量(kg)1.9
電圧(V)100
定格100V・25W・50/60Hz
電線長さ(m)5
機能非常灯
照明装置25W白色LED
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C
寿命球:約40000時間
充電時間(時間)約7
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-13
コンセント連結用コンセント1個付
点灯時間バッテリー:約90分
標準消費電力料金(円/h)0.68
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。
トラスコ品番183-0298
質量(kg)2.3
タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT
充電時間(時間)約7
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-12
LED寿命(時間)球:約40000
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。