照明 :「倉庫」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg)0.33 全光束(Lm)HI時:800 定格ランプ電力(W)10 光源白色LED48個(10W) バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V)7.4 フック 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様防雨型 使用場所屋内外 電球の種類LED 点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDボールライト
大光量150WのLEDを採用しています。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。 照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。 故障の心配が少ないファンレス構造です。 紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。 コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。 全光束17500Lmです。 色温度は5000Kです。
用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。 トラスコ品番183-0282 質量(kg)7.4 高さ(mm)595 電圧(V)100 消費電力(W)150 コード長さ(m)5 全光束(Lm)17500 縦(mm)500 色温度(K)5000 横(mm)500 電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付) 光源寿命約40000時間 LED150W白色LED 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-03 明るさ(Lm)17500 標準消費電力料金(円/h)4.05
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9201 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯、マグネット付き 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9203 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります