防災用150WLEDボールライトセットハタヤリミテッド21日以内出荷
高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品としてトラスコ品番202-1709セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1質量(kg)19.5高さ(mm)1960~2650周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100電線長さ(m)5照明装置100V・150WLED×1灯電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付光源寿命約40000時間使用場所屋外アズワン品番64-4653-06
120W LEDボールライトハタヤリミテッド(1件のレビュー)3日以内出荷
樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト
瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED
影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます
故障の心配が少ないファンレス構造
紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません
コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
一次側ケーブルラック兼用スタンド
灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電球の種類LED
メタルハライドランプ (バイス型)ハタヤリミテッド4日以内出荷
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付質量(kg)15.2電源(V)100電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります