照明 :「水漏れ」の検索結果

関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。 全光束(Lm)800(Hi)/160(Low) LED使用数(個)白色LED×1 防塵防水性能IP64 質量(g)約170 充電時間(時間)約5 充電方式USB充電
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド防滴電球
防水型ハンドランプ サンメートル専用の替え電球です。
適合WPB-5H 寿命1000時間 消費電力(W)100 質量(g)40 トラスコ品番297-3880
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5~40 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 電線仕様-種別VCT0.75mm2 電源タイプ電源コード式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハタヤリミテッド作業灯
安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。
定格電圧(V)100 付属品電球 1個 ランプ電圧(V)110 電球の種類レフ球
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500/m
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LW-10N型がパワーアップ!! 全光束800Lmとさらに明るくなりました。 雨中でも安心の屋外用防雨型 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz) 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付 先端に収納式吊り下げフック付 強力マグネット2個付(背面・先端)
用途ガレージや倉庫などでの暗所照明に! ボンネット内側に取り付けて車の整備などの作業用照明に! 吊り下げフックを使用してレジャー照明に! 付属品ACアダプター、DC12V専用カープラグ 質量(kg)0.33 全光束(Lm)HI時:800 定格ランプ電力(W)10 光源白色LED48個(10W) バッテリーリチウムイオン電池 明るさ(Lx)(50cm先)2080、(1m先)433 バッテリー電圧(V)7.4 フック 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2600 防水仕様防雨型 使用場所屋内外 電球の種類LED 点灯時間(時間)(Hi時)連続約3、(Low時)連続約6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500/m
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.9 定格100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)5500(Hi時) 電源コード(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9203 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9201 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯、マグネット付き 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ 適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型) シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
279 税込307
当日出荷

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LHL-600HB LEDヘッドライト600 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600
充電池&乾電池兼用のハイブリッドタイプです。ワイド照明・スポット照明が無段階で切り替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わして角度を自由に調整できます。ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
付属品ヘルメットクリップ(4個)/USBケーブル/乾電池用アダプターケース付属 質量(g)約170(充電池除く) 全光束(Lm)Hi時:600/Low時:160 光源白色LED×1 使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)または単3形アルカリ電池×3本 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式、電池式 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続6/Low時:連続約25(充電池の場合)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。 使用電池単1形アルカリ電池3個(別売) 全長(mm)173 仕様d2G5基準合格品 トラスコ品番310-3790 材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス 質量(kg)1.45(乾電池込み) 直径(Φmm)116 全光束(Lm)45 電池寿命(時間)70~80 色温度(K)8000 使用電球高輝度3Wスーパー白色LED 明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5 連続点灯時間約72時間 ランプ寿命約10000時間(連続点灯時) 型式検定合格番号第T61470号 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)45 外径(mm)127 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型 摘要屋内型回二重絶縁 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49 定格消費電力(W)13 照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 電線仕様VCT0.75×2 設置場所屋内 電球の種類蛍光灯
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ポケットサイズのミニライトが3W高輝度LEDにパワーアップ!
電池単3アルカリ電池(LR6)×3 質量(kg)0.29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.7×38×117 照明装置高輝度3W白色LED 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 電球の種類LED 特殊用途防爆
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

RLTP-10D LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)1000/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
31,980 税込35,178
11日以内出荷

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 最大口開き(mm)90 電線仕様VCT0.75mm2 芯数(C)2 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。
電池単4アルカリ電池(LR03)×3個 材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス 質量(kg)0.18(ケース除く) 全光束(Lm)約40 照明装置高輝度0.5W白色LED 色温度(K)8000 明るさ(Lx)約150(1m先中心部) 防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5 LED寿命(時間)約30,000 実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上) 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります