キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」ハタヤリミテッド4日以内出荷
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。
仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池質量(kg)19全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000光源60W高輝度LED充電時間(時間)約7.5関連資料(2.71MB)点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります