照明 :「自在 ライト」の検索結果

特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6 タイプマグネットタイプ 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別耐熱コード 電線仕様-心数(C)2 LED寿命(時間)約40000 全光束(Lm)485 マグネット部寸法(mm)50.5×83.5 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9620 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンド
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72 質量(kg)16 昼白色 定格電圧(V)100 全光束(Lm)7200 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 照明装置18W直管型LEDランプ×4 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 色温度(K)5000 コンセント仕様2P15A125V 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED 使用場所屋外 防塵防水性能IP55 防雨型 消費電力(W)200 明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg)17.8 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m)10 照明装置60W LED×3、20W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-4653-07
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ハタヤリミテッド82WLEDライトスタンド
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。 独立照明スイッチ付 。 スタンドベース部は折りたたみ式。 寝かして収納可能。 また段積み収納可能。 コンセント付なので電動工具も使えます。 また連結点灯が可能(10灯まで)。 耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。 グローブパイプ内防塵仕様。 Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。 汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82 全光束(Lm)12200 トラスコ品番171-8398 質量(kg)13(ケーブル除く) 長さ(m)10 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60兼用 照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000 電線仕様引掛けコネクター付 光源色昼白色 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど 質量(kg)16(ケーブル除く) 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)7200 電線長さ(m)10 照明装置25W直管形除菌ランプ×4 芯数3芯 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 電球の種類蛍光ランプ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番858-0908 質量(kg)11 縮長(mm)1140 伸長(m)2
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

・コンパクトで扱いが簡単。・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)150 コード長さ(m)1.6 種別フレキシブルアーム付コンパクト 質量(kg)1.8 照明装置電圧(V)110 仕様110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付 トラスコ品番107-3648 電球の種類ハロゲン
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型ゴムキャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番858-0907 寸法(mm)960 質量(kg)10.5
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4019 質量(kg)2.3 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-17 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)30(白色)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4018 質量(kg)1.7 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-02 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)14(白色)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用 電球の種類LED 使用場所屋外 特殊用途防水 防塵防水性能IP65 消費電力(W)240 全光束(Lm)24000 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電線長さ(m)5 光源240W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75 心数(C)3 取付径(Φmm)三脚部:27 光色昼白色
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド三脚スタンド
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高2450mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。 仕様最大取付数2個 トラスコ品番370-2871 質量(kg)8.95 高さ(mm)1300~3000
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります