照明 :「雷サージプロテクタ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LE-3005KD 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります