照明 :「LED コード」の検索結果

関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドLED補助コードランプ
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に 消費電力(W)10 トラスコ品番149-2209 全長(mm)353 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 口金E26 コード長さ(m)10 電線長さ(m)10 照明装置10W電球形LEDランプ 電線仕様-種別VCT 色温度3000(電球色) コンセント仕様2P・12A・125V 電線仕様VCT1.25mm2×2C 替球LDA10L-G270 アズワン品番64-8464-84 明るさ(Lm)800 光色電球色 標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6 タイプマグネットタイプ 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別耐熱コード 電線仕様-心数(C)2 LED寿命(時間)約40000 全光束(Lm)485 マグネット部寸法(mm)50.5×83.5 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9620 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

ハタヤリミテッドLEDボールライト
大光量150WのLEDを採用しています。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。 照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。 故障の心配が少ないファンレス構造です。 紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。 コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。 全光束17500Lmです。 色温度は5000Kです。
用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。 トラスコ品番183-0282 質量(kg)7.4 高さ(mm)595 電圧(V)100 消費電力(W)150 コード長さ(m)5 全光束(Lm)17500 縦(mm)500 色温度(K)5000 横(mm)500 電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付) 光源寿命約40000時間 LED150W白色LED 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-03 明るさ(Lm)17500 標準消費電力料金(円/h)4.05
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用 電球の種類LED 使用場所屋外 特殊用途防水 防塵防水性能IP65 消費電力(W)240 全光束(Lm)24000 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電線長さ(m)5 光源240W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75 心数(C)3 取付径(Φmm)三脚部:27 光色昼白色
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンド
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72 質量(kg)16 昼白色 定格電圧(V)100 全光束(Lm)7200 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 照明装置18W直管型LEDランプ×4 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 色温度(K)5000 コンセント仕様2P15A125V 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9603 質量(kg)1.7 タイプ屋外型(防雨型) 電源(V)100 コード長さ(m)5 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

ハタヤリミテッドLED吊り下げ灯
最大15灯まで連結可能! 多数照明を必要とする現場に。
定格消費電力(W)24 定格電圧(V)100 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 照明装置24W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5 電線長さ(m)5 防水仕様防雨型 使用場所屋外用 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9203 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)8.9 定格100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格2P・12A・125V 接地付 コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m)5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620 照明装置120W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。 質量(kg)3.3 消費電力(W)45 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 照明装置AC-DC電源切替式白色LED 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3(接地付) 電線仕様-太さ(mm)1.25 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付 バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1 防塵防水性能IP55 電源タイプ充電式・電源コード式 バッテリー容量(mAh)8800 使用場所屋外 アズワン品番65-0255-93 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10 摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置10W高輝度LED 芯数2 電線仕様-芯数2 電球の種類LED
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OHLX-D1005K 100W LED投光器 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド100W LED投光器
全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
用途仮設作業用 質量(kg)14.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり) 全光束(Lm)17000(1灯あたり) 電線長さ(m)5 光源100W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 トラスコ品番453-8501 種別屋外用、VL-5型バイス付 質量(kg)5.1 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 電源タイプ電源コード式 心数(C)3(接地付) 耐水性防噴流タイプ 特殊用途防噴流
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 種別屋外用、CHX-2型三脚スタンド付 質量(kg)9.0 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 心数(C)3(接地付) 使用場所屋外用 防水保護等級IP65
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。 LED寿命は約40,000時間で、電源投入ですぐに明るく点灯します。 丈夫なダイキャスト製で振動、衝撃に強い。 紫外線放射が少ないので、 ほとんど虫を寄せ付けません。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 明るさ(Lm)2000 コード長さ(m)5 電源(V)100 消費電力(W)30 質量(kg)4.8 トラスコ品番453-8498 種別屋外用 定格100V・30W、50/60Hz兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×328.5×382 電線長さ(m)5 照明装置30W高輝度LED 芯数3 電線仕様VCT0.75×3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外用 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

ハタヤリミテッド100W LED投光器OHL
全光束17000、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。落下防止用ワイヤー付です。
用途仮設作業用 質量(kg)3.8 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)100(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)17000 電線長さ(m)5 光源100W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

LEV-705 70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用 質量(kg)3.3 摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付 寸法(三脚取付部)Φ6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)70(50/60Hz共用) 全光束(Lm)8400 電線長さ(m)5 光源70W高輝度LED 芯数2 電線仕様VCT0.75mm 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器THL
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)34000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源200W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg)12.5 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.9 定格100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)5500(Hi時) 電源コード(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
質量(kg)1.9 摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付 タイプショートタイプ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)1260 電線長さ(m)10 照明装置9W直管形LEDランプ 芯数2 電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-33 電球の種類LED 点灯可能数(灯)可能:15まで
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg)15.2 定格AC100V 50/60Hz兼用 照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外用
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1 質量(kg)12.6 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置100V-17WLEDランプ×2灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 使用電球LED-17W 電線仕様ソフトンケーブル 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

LE-3005KD 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋 消費電力(W)4/m 全光束(Lm)500(1mあたり) 発光色 色温度(K)5000 防塵防水性能IP55 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 電球の種類LED
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LE-5005KD サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッド 動画あり
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用 質量(kg)11.5 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)70000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源500W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 電球の種類LED
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9201 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯、マグネット付き 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。
質量(kg)0.4 ケーブル長(m)1.5 電球の種類LED
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります