4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
E形口金
仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×220×216 質量(g)3000 管径(Φmm)16.8 口金E17 定格入力電圧(V)100 ランプ品番:FE1E 平均点灯所要時間(秒)1.2
1個
569 税込626
10日以内出荷

光色ナチュラル色 種別27形 長さ(mm)245 質量(g)106 口金GY10q-4 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1855 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)20 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E 電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
1箱(2個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります