スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785
口金E17
形名E形
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
E形口金
仕様作動回数:60000回以上
寸法(mm)313×220×216
質量(g)3000
管径(Φmm)16.8
口金E17
定格入力電圧(V)100
ランプ品番:FE1E
平均点灯所要時間(秒)1.2
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
P形口金
仕様作動回数:60000回以上
寸法(mm)313×256×216
質量(g)3000
管径(Φmm)21.3
口金P21
定格入力電圧(V)147
ランプ品番:FE5P
平均点灯所要時間(秒)0.6
1個
¥679
税込¥747
欠品中
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほか
アズワン品番65-6677-76
1個(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2560
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)4200
光色白色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
光色ナチュラル色
種別27形
長さ(mm)245
質量(g)106
口金GY10q-4
定格消費電力(W)27
全光束(Lm)1855
定格寿命(時間)7500
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)5000
適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様備考:2本セット
アズワン品番65-6679-56
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198
質量(g)210
口金G13
定格消費電力(W)37
全光束(Lm)2430
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)28
色温度(K)6500
適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色昼光色
電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別30W形
質量(g)158
内径(Φmm)167
口金G10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)2210
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)5200
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)81
内径(Φmm)192
口金GZ10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)20/28(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1620/2190(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)147
内径(Φmm)340
口金GZ10q
外径(Φmm)373
定格消費電力(W)34/48(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2880/4050(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549
質量(g)55
口金G5
定格消費電力(W)22.5
全光束(Lm)1770
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149
質量(g)110
口金G5
定格消費電力(W)54
全光束(Lm)4550
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330
質量(g)57
口金G13
定格消費電力(W)10
全光束(Lm)520
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)115
内径(Φmm)266
口金GZ10q
外径(Φmm)299
定格消費電力(W)27/38(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2310/3200(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)81
内径(Φmm)192
口金GZ10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)20/28(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1520/2050(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549
質量(g)55
口金G5
定格消費電力(W)22.5
全光束(Lm)1770
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)147
内径(Φmm)340
口金GZ10q
外径(Φmm)373
定格消費電力(W)34/48(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2700/3800(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類蛍光灯
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436
質量(g)73
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)910
定格寿命(時間)6000
バルブ径(Φmm)25.5
色温度(K)7200
適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)
電球の種類蛍光灯
1本
¥898
税込¥988
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)147
内径(Φmm)340
口金GZ10q
外径(Φmm)373
定格消費電力(W)34/48(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2880/4050(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)81
内径(Φmm)192
口金GZ10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)20/28(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)1620/2190(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)115
内径(Φmm)266
口金GZ10q
外径(Φmm)299
定格消費電力(W)27/38(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2170/3020(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)6700
光色クール色
電球の種類蛍光灯
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
種別100W形
質量(g)425
外径×内径(Φmm)400×314
口金GU10q
定格消費電力(W)97
全光束(Lm)8570
定格寿命(時間)20000
バルブ径(Φmm)20
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)1149
質量(g)110
口金G5
定格消費電力(W)54
全光束(Lm)4550
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
長さ(mm)549
質量(g)55
口金G5
定格消費電力(W)22.5
全光束(Lm)1770
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)4000
光色白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル
径(Φmm)【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)6000
電球の種類コンパクト 蛍光灯
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別30W形
質量(g)158
内径(Φmm)167
口金G10q
外径(Φmm)225
定格消費電力(W)28
全光束(Lm)2100
定格寿命(時間)9000
バルブ径(Φmm)29
色温度(K)7200
光色クール色
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
質量(g)115
内径(Φmm)266
口金GZ10q
外径(Φmm)299
定格消費電力(W)27/38(定格点灯時/高出力点灯時)
全光束(Lm)2310/3200(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)16000
バルブ径(Φmm)16
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類蛍光灯
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
光色ナチュラル色(3波長形昼白色)
適合【点灯管】FG-1EL/FG-1PL、【電子点灯管】FE1E
長さ(mm)143
質量(g)83
管径(Φmm)【ガラス】16.7
口金GX10q-4
全光束(Lm)1600
定格寿命(時間)6000
定格ランプ電力(W)27
定格ランプ電流(A)0.61
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1
2
3
次へ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。