導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途25形相当 調光器対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途60形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途25形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途25形相当 調光器対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途25形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
用途40形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)14.8
平均演色評価数(Ra)80
光源寿命40000時間
専用ランプになります。
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
種別40W形
電球の種類LED
口金GX16t-5
消費電力(W)19.4
平均演色評価数(Ra)84
光源寿命40000時間
給電方式片側給電タイプ
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26
定格電圧(V)100
長さ(mm)118
質量(g)125
周波数(Hz)50/60共用
外形(mm)56
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2
電球の種類LED
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
仕様●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:6700K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セット
アズワン品番65-6679-78
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。電子放出物質の塗布プロセス及び塗布量の最適化で約16000時間の長寿命を実現。約16,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径28mm●長さ:580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セット
アズワン品番65-6680-15
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種別40W形
消費電力(W)28.7
口金GX16t-5
全光束(Lm)3700
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
給電方式片側給電タイプ
電球の種類LED
1個
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
電球の種類LED
口金E17
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)5.2
ビーム光束(Lm)110
長さ(mm)75
質量(g)50
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数84Ra
定格入力電流(A)0.087
ビーム角(度)40
中心光度(cd)410
グリーン購入法適合
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。
新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。
また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ
口金GX16t-5
定格消費電力(W)54.1
長さ(mm)2367
管径(Φmm)29.6
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
定格入力電流(A)0.350
電球の種類LED
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
仕様飛散防止膜付き
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)240
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
全光束(Lm)3150
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
色温度(K)5000
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16
口金GZ10q
ランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360
平均演色評価数Ra84
寿命16000時間
電球の種類蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
全光束(Lm)3450
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)0.42
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)5000
光色昼白色
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
質量(g)30形:158、40形:266
口金G10q
全光束(Lm)30形:2100、40形:3230
定格寿命(時間)20000
定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38
平均演色評価数(Ra)84
ガラス管30形:29mm / 40型:29mm
光色クール色 (文字くっきり光6200K)
内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
1箱
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え
仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:5200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セット
アズワン品番65-6680-05
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218
備考2本セット
口金G10q
全光束(Lm)30形:2100、32形:2480
定格寿命(時間)20000
ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425
定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0
平均演色評価数(Ra)84
色温度(K)6200
ガラス管30形:29mm / 32形:29mm
内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。