絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 岩崎電気(6)
  • 東芝ライテック(6)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • 東芝(3)
  • 東京メタル(3)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • ブライトライト(2)
  • エスコ(1)
  • オスラム(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 大成ファインケミカル(1)
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「HF32」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • fhf32ex-n-h
  • fhf32ex-n-hx-s
  • fhf32ex-n
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2本)ほか
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック プレミア ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様備考:2本セットアズワン品番65-6679-56光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-54
パルック プレミア ナチュラル色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色 2個入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
仕様●光色:ナチュラル色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-88
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
パルック プレミア クール色 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色 2個入Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
仕様●光色:クール色●備考:2本セットアズワン品番65-6679-44
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
質量(g)185全光束(Lm)3520定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255定格ランプ電力(W)32口径G13寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198光色電球色 (3000K)
パルック プレミア ナチュラル色 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア ナチュラル色Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
パルック プレミア Panasonic(パナソニック)パルック プレミアPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●ランプ本体品番:FCL30ECW/28H、FCL40ECW/38H【ご注意ください】30形+40形器具で、それぞれのソケットを違う方のランプに差し込んだ場合、40形のランプが「点滅して点灯しない」「数分で口金付近が黒化する」という現象が発生します。30形のランプは正常に点灯するため、差し込み違いに気付き難いと予想されます。 ご注意願います。アズワン品番65-6679-41
パルック プレミア クール色 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア クール色Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)158口金G10q全光束(Lm)2210定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)28ガラス管29mm光色電球色 (3000K)内径/外径(内径)225/(外径)167
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯口金G13定格消費電力(W)32、45バルブ径(Φmm)25.5長さ(mm)1198質量(g)185全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000色温度(K)4200点灯形Hf
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯口金G13定格消費電力(W)32、45バルブ径(Φmm)25.5長さ(mm)1198質量(g)185全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3500
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯口金G13定格消費電力(W)32、45バルブ径(Φmm)25.5長さ(mm)1198質量(g)185全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000
紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)32形:218、40形:266口金G10q全光束(Lm)32形:2640、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルックプレミア丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア丸形蛍光灯Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:2640定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0色温度(K)3000ガラス管30形:29mm / 32形:29mm内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、40形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色ナチュラル色 (5200K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
紫外線吸収膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1箱(2本)
6日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)1198口金G13定格寿命(時間)12000色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1箱(2本)
7日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(2本)
6日以内出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
パルック プレミア 2個入 Panasonic(パナソニック)パルック プレミア 2個入Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1箱(2個)
8日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
仕様●FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。(ランプ本体品番:FL40SS・ECW/37H)アズワン品番65-6680-25
Hf蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1箱(2本)
9日以内出荷から12日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32/45全光束(Lm)3520/4950定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

fhf32 安定器特集
おすすめ人気ランキング
照明