さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 東京メタル(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • アイリスオーヤマ(30)
  • オーム電機(15)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • GENTOS(1)
  • エスコ(13)
  • STE(エス・ティー・イー)(13)
  • FACOM
  • ブランドをもっと見る
  • 電球の種類
    LED(3)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

照明 :「LED電灯」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒 FACOMFacom 779.UVT LED懐中電灯, 黒FACOM
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
1W 紫外線LED<br />波長:395→410nm<br />作動時間:23時間<br />防水及び防塵
用途UV照明はさまざまな用途に使用できます<br />UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です<br />UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます<br />LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67電球の種類LED
Facom 779.CBT LED懐中電灯, 黒 FACOMFacom 779.CBT LED懐中電灯, 黒FACOM
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
3W LED<br />ライトビームを調整可能<br />最大照明出力:309ルーメン<br />最長点灯時間:51.5時間
仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:30単なし●照射距離:4イプ:フラッド、スポット●材質:アルミ●色:黒●保護等級:IP65g (電池を含む)●付属品:単四電池 4本、ストラップ、保護ポーチ光束(Lm)309電球の種類LED
Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒 FACOMFacom 779.PBT LED懐中電灯, 黒FACOM
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
3W LED ペン型トーチ<br />110ルーメン<br />点灯時間:3.5時間<br />単四乾電池2本で動作(電池付属)
用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ光束(Lm)110電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら