絞り込み
ブランド
  • フィリップス
  • モノタロウ(40)
  • オーム電機(874)
  • エスコ(525)
  • ELPA(433)
  • 日動工業(430)
  • 岩崎電気(399)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(332)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(321)
  • ハタヤリミテッド(234)
  • GENTOS(218)
  • 東京メタル(190)
  • LED LENSER(170)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(109)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップスCDM-T高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。 経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに管径(Φmm)20口金G12定格寿命(時間)12000(残存率50%)
ハロゲンランプ 7724I フィリップスハロゲンランプ 7724Iフィリップス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
口金GY6.35定格電圧(V)12定格電力(W)100
CDM-R高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップスCDM-R高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。 高効率、長寿命なのでランニングコストを低減します。 ランプ効率が高く、発熱をおさえるので、空調負荷を軽減します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに口金E26
CDMランプ フィリップスCDMランプフィリップス
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイドモデル フィリップスワイドモデルフィリップス
8,909税込9,800
1台
4日以内出荷
作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペースフレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790色温度(K)3000/4000/5000明るさ(Lm)350調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式給電:USB-A 本体:USB-C
LED電球 E26 広配光タイプ 40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 40W相当フィリップス
369税込406
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E26 広配光タイプ 60W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 60W相当フィリップス
459税込505
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)810定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ60W相当演色指数(Ra)Ra80
フィリップス ワークライト Xperion3000 フィリップスフィリップス ワークライト Xperion3000フィリップス
5,998税込6,598
1台
当日出荷
PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。付属品USB-Cケーブル(100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8色温度(K)6500充電時間(時間)3.5LED(チップ)COBバッテリー容量(mAh)2500色(本体)ライトグリーン光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150照射角度(°)メイン90、スポット30
クリップ式モデル フィリップスクリップ式モデルフィリップス
3,618税込3,980
1台
11日以内出荷
従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすくフレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362色温度(K)4000充電時間(時間)5~20明るさ(Lm)200演色指数(Ra)90以上給電方式USB-C調光範囲3段階
モニターライトモデル フィリップスモニターライトモデルフィリップス
7,091税込7,800
1台
4日以内出荷
モニターにクリップで簡単に設置でき、机上のスペースを節約(モニターの厚さ3cmまで対応)ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得偏光照射設計により、スクリーンからの反射光を低減し、見えづらさを抑制。さらに好みの角度に調整が可能パソコン作業に適した5700K、読書に適した4000K、リラックスタイムに適した3000Kにワンタッチで調色が可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5使用電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×96×51色温度(K)3000/4000/5700明るさ(Lm)150適合厚さ(mm)モニター10~30演色指数(Ra)90以上給電方式給電:USB-A 本体:USB-C調光範囲3段階
LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当 フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 40W相当フィリップス
499税込549
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35種類電球色口金E17定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年光色電球色明るさ40W相当相当直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
デスクライト高演色モデル フィリップスデスクライト高演色モデルフィリップス
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。
質量(kg)1.8備考【調光】無段階消費電力(W)11電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421全光束(Lm)520色温度3000/4000/5000K寿命15000時間演色指数(Ra)Ra97
Philips Hue ブリッジ フィリップスPhilips Hue ブリッジフィリップス
8,898税込9,788
1個
取扱停止中
Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHzセット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター質量(g)290電源(V)100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26消費電力250mA(Max)プロトコル通信:ZigBee
Philips Hue ディマースイッチ フィリップスPhilips Hue ディマースイッチフィリップス
3,898税込4,288
1個
取扱停止中
Hue調光スイッチで部屋を暗くしたり、明るく下りライトシーンを切替たり時間帯に応じ適切にライトをコントロールすることができます。壁や磁気面に取付たり、家の中でリモコンとしても利用可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol●スイッチ1個に接続可能な最大照明数:10(Hueブリッジにリンクしていない場合)取付自立、壁取付質量(g)76寸法(cm)幅8×長さ1.5×高さ12.5周波数帯域(MHz)2400-2483.5電池CR2032ボタン電池(付属)
Philips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当フィリップス
4,498税込4,948
1個
取扱停止中
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75電力(W)最大動作電力:5.1口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2200-6500動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)光出力温白色光からクールホワイトまで明るさ(Lm)470ワット数5.1W(40相当)
デスクライトスリムデザインモデル フィリップスデスクライトスリムデザインモデルフィリップス
8,909税込9,800
1台
4日以内出荷
メタリック素材で高級感のあるダークグレーで、デスク周りをクールに演出ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得USBポート付きで実用性も兼ね備えたモデル耐久性のあるヒンジ部は折り畳み可能で、コンパクトに収納リラックスモード(2700K)、PCモード(4000K)、集中モード(6500K)に、ワンタッチで調色が可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)12使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×423×423色温度(K)2700/4000/6500明るさ(Lm)450演色指数(Ra)90以上給電方式ACアダプター調光範囲3段階
デスクライトポータブルモデル フィリップスデスクライトポータブルモデルフィリップス
7,091税込7,800
1台
4日以内出荷
気軽に持ち運べるバッテリー内蔵モデルブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得勉強に集中できる5000K、読書に最適な3600K、お休み前に適した2700Kと、それぞれのシーンに適した調色ハニカム加工で眩しさ抑制折りたたんで収納できるコンパクト設計
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5使用電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×340×353色温度(K)2700/3600/5000充電時間(時間)6~50明るさ(Lm)130調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式USB
WiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当 フィリップスWiZ 昼光色・電球色 E26電球 60W相当フィリップス
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)60電圧(V)100電力(W)8(60W相当)口金E26定格寿命(時間)25000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700~6500寸法(高さH×幅W)(mm)118×60光束(Lm)810使用場所屋内光色昼光色・電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
グロー式専用直管LEDランプ 40形 フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 40形フィリップス
2,298税込2,528
1本ほか
6日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500
グロー式専用直管LEDランプ 20形 フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 20形フィリップス
1,280税込1,408
1本ほか
6日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603ビーム角度(°)190演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1150
LED電球 E26 広配光タイプ 100W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ 100W相当フィリップス
989税込1,088
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)110種類昼光色口金E26定格消費電力(W)11全光束(Lm)1520ビームの開き(°)200定格寿命(時間)45000保証期間5年光色昼光色明るさ100W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当 フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ 60W相当フィリップス
699税込769
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35口金E17定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)810ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ60W相当直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E26 広配光タイプ100W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ100W相当フィリップス
989税込1,088
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)110種類電球色口金E26定格消費電力(W)11全光束(Lm)1520ビームの開き(°)200定格寿命(時間)45000保証期間5年光色電球色明るさ100W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
LED電球 E17  広配光タイプ40W相当 フィリップスLED電球 E17 広配光タイプ40W相当フィリップス
499税込549
1個ほか
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)35種類昼光色口金E17定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年光色昼光色明るさ40W相当相当直径×高さ(mm)38×70演色指数(Ra)Ra80
超省エネ SパフォームLED電球 フィリップス超省エネ SパフォームLED電球フィリップス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
世界的な照明専門メーカーの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。
その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具非対応材質ガラス(セミフロスト加工)口金E26ビームの開き(°)300平均演色評価数Ra90保証期間5年光源寿命50000時間
LED電球 E26 広配光タイプ40W相当 フィリップスLED電球 E26 広配光タイプ40W相当フィリップス
369税込406
1個
6日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応質量(g)51口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485ビームの開き(°)160定格寿命(時間)45000保証期間5年明るさ40W相当直径×高さ(mm)60×108演色指数(Ra)Ra80
Philips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当フィリップス
3,098税込3,408
1個
取扱停止中
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85電力(W)最大動作電力:5.5口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2700(warm white)動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力調光可能な電球色明るさ(Lm)470ワット数5.5W(40相当 )
LED電球 E17 12個セット フィリップスLED電球 E17 12個セットフィリップス
5,998税込6,598
1箱(12個)
4日以内出荷
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDランタンアウトドアライト フィリップスLEDランタンアウトドアライトフィリップス
5,273税込5,800
1台
4日以内出荷
レジャー使用はもちろん、災害時にも使用できるIP54防水ライト長時間のアウトドアや非常時でも安心して使用できる設計。緊急時に活躍するSOSモードを搭載10%、45%、100%の明るさ調整が可能。昼間の明かりを再現した5000Kの色味で自然な明るさを確保内蔵バッテリーも含めて360gの軽量設計で、持ち運びに便利
質量(g)360消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×282色温度(K)5000充電時間(時間)5~30明るさ(Lm)180防水性IP54演色指数(Ra)80以上給電方式給電:USB-A 本体 :Micro B USB調光範囲3段階
面発光モデル フィリップス面発光モデルフィリップス
8,909税込9,800
1台
4日以内出荷
円形で広い発光面により、目に優しく、勉強や読書にベストな環境を提供ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整面発光・眩しさ抑制用ハニカム加工二か所のヒンジにより発光面の位置を調節し、コンパクトに収納タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)14使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×238×443色温度(K)4000明るさ(Lm)800調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上
デスクライト省スペースモデル フィリップスデスクライト省スペースモデルフィリップス
16,182税込17,800
1台
4日以内出荷
低重心の台座で省スペースでも安定性を実現ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得影ができにくい円形ライトで顔映りがよくなり、オンライン会議やライブ配信、メイクなどで活躍面発光(導光板)・眩しさ抑制用ハニカム加工周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整が可能タイマーで自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)14使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×217×430色温度(K)2800/4000/5100明るさ(Lm)650調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上
デスクライト明るさ重視モデル フィリップスデスクライト明るさ重視モデルフィリップス
11,636税込12,800
1台
4日以内出荷
省スペースながらも機能が充実したプレミアムモデルブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得ハチの巣状の光源が、作業しやすい均一な明かりを実現3箇所で角度が調整できるマルチセクション調整を採用90lm→380lm→650lm→800lmの4段階で調光ができ、さまざまな作業ニーズに対応
消費電力(W)13使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×367×420色温度(K)4000明るさ(Lm)800演色指数(Ra)80以上給電方式ACアダプター調光範囲4段階
デスクライト広角照射モデル フィリップスデスクライト広角照射モデルフィリップス
27,091税込29,800
1台
11日以内出荷
机上いっぱいに均一な光がひろがる、リモートワーク向け最上位モデルブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得偏光照射設計により、PCモニター画面の反射を軽減し、キーボード操作や手書き作業に最適バックライトも搭載し、視界全体の明るさのバランスを取ることで、目の疲れを緩和
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)12使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×437×416色温度(K)2700/3000/3500/4000/5000/5700/6500明るさ(Lm)600調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上
ミラーライトモデル フィリップスミラーライトモデルフィリップス
7,091税込7,800
1台
11日以内出荷
自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定内蔵バッテリーにより3.5~28時間まで使用可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×88×282色温度(K)3000/4000/5000充電時間(時間)3.5~28明るさ(Lm)80調光方式非調光演色指数(Ra)95以上給電方式USB
WiZ 電球色 E26電球 60W相当 フィリップスWiZ 電球色 E26電球 60W相当フィリップス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます電球色のライトで居心地のよい雰囲気に。毎日の活動にあわせてスマートライトを簡単に調整できます。
質量(g)60電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700寸法(高さH×幅W)(mm)118×60使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
WiZ 昼光色・電球色 E26電球 100W相当 フィリップスWiZ 昼光色・電球色 E26電球 100W相当フィリップス
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)90電圧(V)100電力(W)12.5(100W相当)口金E26定格寿命(時間)15000機能スマート Wi-Fiコントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応色温度(K)2700~6500寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77光束(Lm)1520使用場所屋内光色昼光色・電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光
WiZ マルチカラー E26電球 100W相当 フィリップスWiZ マルチカラー E26電球 100W相当フィリップス
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
暮らしを明るく彩るスマートライト。標準的な60W相当(810lm)の明るさで、1600万色のマルチカラー対応。お部屋をお好みの雰囲気の空間へと演出します。一般的な口金サイズE26なので、既存の電球と交換するだけですぐに使用できます。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。
フルカラー質量(g)90電圧(V)100定格寿命(時間)15000機能スマート Wi-FiW数(W)12.5(100W相当)寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応調光方式ワイヤレス調光

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明