Philips Hue White&カラー スターターキットでお部屋に彩りを加えませんか。このセットには3色のスマート電球とHueブリッジが付属しています。照明を思いのままにコントロールしたり、Hueアプリにアクセスしたり数えきれないほどの機能を備えています。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、Hueランプ×3、電源アダプター
質量(g)ブリッジ:290g、電球:67g
電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)ブリッジ:91×26、電球:62×112
電球【LED】E26、200-6500K+1600万色フルカラー、75W相当、ルーメン出力1100lm@4000K
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
暮らしを明るく彩るスマートライト。標準的な60W相当(810lm)の明るさで、1600万色のマルチカラー対応。お部屋をお好みの雰囲気の空間へと演出します。一般的な口金サイズE26なので、既存の電球と交換するだけですぐに使用できます。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。
色フルカラー
質量(g)90
電圧(V)100
定格寿命(時間)15000
機能スマート Wi-Fi
W数(W)12.5(100W相当)
寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
広い空間を明るく色彩豊かなスマートライトで照らしましょう。従来型100W電球と同等の明るさを備え、リビングやキッチンなど様々な色彩で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1600(4000K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:6
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)470
ワット数6W(40相当)
このE26フルカラーLED電球があれば、1600万色以上の色合いとフルスペクトルの白色光で最適な雰囲気を簡単に演出できます。この電球はほとんどの照明器具に適合するためご家庭のどこにでもスマートライトを設置できます。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:10
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1055(4000K)
ワット数10W(75相当)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ライトガイド電球は手吹きガラス製で存在感のある逸品です。インナーチューブとコーティングし、ユニークな球体の形状を見事に引き立てています。電球色~昼白色~昼白色だけでなく、1600万色以上もの豊かな色彩を表現するフルカラーライトです。スマホを利用してBluetoothによる簡単コントロール、またはHueブリッジ(別売り)を用いて更に便利にご使用いただけます。
付属品LEDランプ、説明書、保証書
消費電力(W)6.5
口金E26
平均演色評価数CRI80
通信方式Bluetooth + Zigbee
色温度(K)2200~6500(電球色から昼光色)
明るさ(Lm)500
光色電球色/昼光色
平均寿命(時間)25000
色数1600万以上
電球の種類LED
調光の可否可能(0~100%)
ご自宅のあらゆる場所をカラフルな光で照らしましょう。屋内用ライトリボンはシリコン製で柔軟性があり最大10mまで延長可能です。どんな面にも接着でき、カラーまたは白色光の色調を選ぶことができます。本商品は電源ユニットがついたベースキットです。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色マルチカラー
質量(g)337
タイプライトリボン(カット可延長可)
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ200
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
ワット数20W
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
PCモニターの両脇や背面、床やキャビネットの上などに設置するとTVモニターの映像の色とHuePlayライトの色をシンクロさせ、サウンドライティングとして臨場感のある新しいエンターテイメントが体験できます。また公式スマホアプリ「Hue]でお好きな色に変えたり、フルカラーの色彩表現でインテリアにアクセントをつけるなど雰囲気のあるおしゃれな空間にすることができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×2、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各2、テレビ用アタッチメント+固定用シール各2、説明書・保証書
色ライトカラー:マルチカラー
質量(g)710
電源電源コード式
寸法(cm)幅20.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)
機能カラーチェンジ、調光可能
色温度(K)6500
ワット数40W
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Philips Hue Play HDMI Sync Box を使用して、スマートライトをTV画面のコンテンツとシンクロさせることができます。4つのHDMIポートを使用してメディアデバイスをHue設定に接続し、視聴しているTVモニターに映し出された映像・音楽とHueライトの明かりがシンクロします。1600万色のフルカラーLED照明が映像や音楽の効果を高めより没入感のある空間を体験できます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)455
電源(V)100-240
消費電力(W)スタンバイ:1、待機消費電力:1.5、最大消費電力:7.3
寸法(cm)幅18.2×長さ9.9×高さ2.3
解像度ビデオ:4K 60Hz; 1080p & 1440p 120Hz; HDR10+ & Dolby Vision
寿命10000時間
待機時間20時間
Wi-Fi802.11 b/g/n/ 2.4 GHz
HDMI規格2.0b with HDCP 2.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
本製品はHueグラデーションライトリボンの延長用エクステンション1mです。電源ユニットが付属しておりませんので、この製品単体でご使用いただくことはできません。1本で複数の色を滑らかなグラデーションで表現できるグラデーションライトリボンです。アプリで指定した色がなめらかなグラデーションで発色するので、お部屋の間接照明として雰囲気をより華やかに演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色ホワイト・1600万色フルカラー
質量(g)420
タイプライトリボン
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ100
寿命25000時間
明るさ(Lm)1800(4000k)
ワット数20W
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
本製品はHueライトリボンプラスの延長用エクステンション1mです。電源ユニットが付属しておりませんので、この製品単体でご使用いただくことはできません。ライトリボンはこのエクステンションを使用すると1M単位で最大10Mまで延長し、さらに広い範囲を照らすことができます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色マルチカラー
質量(g)53
タイプライトリボン
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ100
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
ワット数11.5W
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
このライトバーエクステンションを利用してHuePlayセットアップにライトバーを追加します。現在ご使用の電源にエクステンションを接続するだけです。1つのプラグで最大3個のPlayに電源を供給することができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×1、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各、テレビ用アタッチメント+固定用シール各1、説明書・保証書
色ライトカラー:マルチカラー
質量(g)280
電源電源コード式
寸法(cm)幅10.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)
機能カラーチェンジ、調光可能
色温度(K)6500
ワット数40W
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
1本で複数の色を滑らかなグラデーションで表現できるグラデーションライトリボンです。アプリで指定した色がなめらかなグラデーションで発色するので、お部屋の間接照明として雰囲気をより華やかに演出します。1Mあたり8個のブロックでグラデーションを表現します。本商品は電源ユニットがついたベースキットです。別売りグラデーションライトリボンエクステンションをご用意いただくことで最大10Mまで延長が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
色ホワイト・1600万色フルカラー
質量(g)420
タイプライトリボン
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅1.45×高さ0.55×長さ200
寿命25000時間
明るさ(Lm)1800(4000k)
ワット数20W
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
TVモニターの映像とHueフロアライトをシンクロすることで部屋全体が光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い映像の色を忠実に表現することができます。Hueフロアライトを使用するためには別売りのHueブリッジが必要です。TV映像とのシンクロにはHue Synic Boxが必要です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(kg)2.275
タイプフロアランプ
電源(V)100
寸法(cm)幅11.1×奥行11.1×高さ145.8、ケーブル長2m
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
明るさ(Lm)2550(4000K)
ワット数29W
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
色とりどりの光のしぶきから雰囲気いっぱいのセンターピースまで、Goアクセント照明はパーフェクトな空間を作ります。単体のライトとしてご使用いただけるのはもちろん、Hueブリッジのスマート照明システムに加えていただくことも可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)625
タイプテーブルランプ
電源100V50~60Hz/DC(リチウムイオン電池内蔵)
寸法(cm)幅15×長さ15×高さ7.9
色温度(K)2000-6500(Hueフルカラー)
出力(ルーメン)520
ワット数43W
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)43
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
TVモニターの映像とHueライトチューブをシンクロすることでモニター周りが光に包まれ臨場感のある新しいエンターテイメント体験ができます。1本で複数の色を拾い、映像の色を忠実に再現することができます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)655
タイプライトチューブ
電源(V)100-240(50/60Hz)
寸法(cm)幅3.1×長さ87.7×高さ3.4
照明2000-6500K Hueフルカラー
寿命25000時間
明るさ(Lm)1540(4000K)
ワット数17.4W
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は32~34インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)261
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長116.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1000(4000K)
ワット数19W
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチトリプルディスプレイに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)406
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長187.5
機能【追加機能】カラー変更、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1200(4000K)
ワット数20W
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
TVライトリボンはTVの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロし、Hueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるテレビに特化したサラウンドライティング製品です。55~60インチのテレビモニターに対応(TVシンクロには別売りの専用デバイス「SyncBox」と「Hueブリッジ」が必要です)。設置用の専用パーツを背面の四隅に取り付けることで簡単に設置ができます。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)387
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100~127
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ216.5
機能【追加機能】カラー変更、光拡散効果、Hueアプリとスイッチで調光可能、LED内蔵
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
明るさ(Lm)1230(4000K)
ワット数19W
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。PCライトリボンはPCでの映像・音楽・ゲームと精度高くシンクロしHueシリーズの中で最も臨場感・没入感が高まるPCモニターに特化したサラウンドライティング製品です。本商品は24~27インチのPCモニターに対応し、シンクロにはHueブリッジが必要です。(PCとのシンクロではHue Sync Boxは不要です)。PCゲーミング向けテープライト。ワンランク上のゲーミング体験を。24~27インチPC専用。エンタメをカスタマイズ
仕様取付オプション:据え置き、壁取付
付属品最大数12/電球の最大数50
セット内容ブリッジ/イーサネット ネットワーク ケーブル/電源アダプター
材質シリコン
色ブラック
電圧電源アダプター100~240 V AC(50~60Hz)
直径(Φmm)ブリッジ:89
高さ(mm)ブリッジ:90.6
質量(g)203
タイプライトリボン(カット不可、LED交換不可、延長不可)
電源(V)100-120
寸法(cm)幅1.7×高さ1.6×長さ90.5
機能エフェクト機能に対応/Philips Hue アプリ iOS 15 以降 Android 10.0 以降/音声アシスタント Amazon アレクサ、Google アシスタント、Apple HomeKit (Hue ブリッジ経由)、Microsoft Cortana (Hue ブリッジ経由)/WiFi【追加機能】カラー変更(LED)、調光機能、LED内蔵、ユニバーサルプラグ
電球通信プロトコル:Bluetooth および Zigbee/ソフトウェアのアップグレード可能 Bluetooth App または Hue ブリッジ に接続されている場合
消費電力(mA)250(max)
周波数帯域(MHz)ブリッジ:2400-2483.5
寿命25000時間
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
保証期間2年間
寸法(長さL×幅W)(mm)90.9×90.6
出力(ルーメン)740 Lm at 2200K/700 Lm at 2700K/800 Lm at 4000K
待機時消費電力(W)0.5
IP等級IP20
ワット数15w
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。