照明 :「調色用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メタリック素材で高級感のあるダークグレーで、デスク周りをクールに演出。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。USBポート付きで実用性も兼ね備えたモデル。耐久性のあるヒンジ部は折り畳み可能で、コンパクトに収納。リラックスモード(2700K)、PCモード(4000K)、集中モード(6500K)に、ワンタッチで調色が可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0
消費電力(W)12
使用電圧(V)100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×423×423
色温度(K)2700/4000/6500
明るさ(Lm)450
演色指数(Ra)90以上
給電方式ACアダプター
調光範囲3段階
1台
¥8,909
税込¥9,800
4日以内出荷
気軽に持ち運べるバッテリー内蔵モデル。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。勉強に集中できる5000K、読書に最適な3600K、お休み前に適した2700Kと、それぞれのシーンに適した調色。ハニカム加工で眩しさ抑制。折りたたんで収納できるコンパクト設計
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0
消費電力(W)5
使用電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×340×353
色温度(K)2700/3600/5000
充電時間(時間)6~50
明るさ(Lm)130
調光方式シームレス無段調光
演色指数(Ra)90以上
給電方式USB
1台
¥7,091
税込¥7,800
4日以内出荷
モニターにクリップで簡単に設置でき、机上のスペースを節約(モニターの厚さ3cmまで対応)。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。偏光照射設計により、スクリーンからの反射光を低減し、見えづらさを抑制。さらに好みの角度に調整が可能。パソコン作業に適した5700K、読書に適した4000K、リラックスタイムに適した3000Kにワンタッチで調色が可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0
消費電力(W)4.5
使用電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×96×51
色温度(K)3000/4000/5700
明るさ(Lm)150
適合厚さ(mm)モニター10~30
演色指数(Ra)90以上
給電方式給電:USB-A 本体:USB-C
調光範囲3段階
1台
¥7,091
税込¥7,800
4日以内出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:5.1
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)470
ワット数5.1W(40相当)
口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:6
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)470
ワット数6W(40相当)
シリーズランプの中で最も明るいE26スマート電球は、100W電球と同等の明るさを備えています。調光調色機能付きで様々な白色光で空間を照らします。1つの電球で集中力を高めるクリアな白から、リラックスできる暖色まで表現できるため、長時間を過ごすリビングやダイニング、寝室に最適なライトです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)16000(4000K)1200(2700K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプ。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペース。フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能。簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現。タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0
消費電力(W)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790
色温度(K)3000/4000/5000
明るさ(Lm)350
調光方式シームレス無段調光
演色指数(Ra)90以上
給電方式給電:USB-A 本体:USB-C
1台
¥8,909
税込¥9,800
欠品中
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)43
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85
電力(W)最大動作電力:5.5
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力調光可能な電球色
明るさ(Lm)470
ワット数5.5W(40相当 )
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70
備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応
口金E17
ビームの開き(°)160
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
保証期間5年
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。