さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • オーム電機(42)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • エコリカ(16)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
  • 大河商事(3)
  • エコデバイス(4)
  • 三菱電機(9)
  • ハタヤリミテッド(24)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • フィリップス
  • ブランドをもっと見る
  • 電球の種類
    LED(1)
  • 光色
    その他(2)
  • 光色
    昼光色(1)
  • E17(4)
  • E26(2)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(2)
  • その他(5)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

照明 :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
  • 40w led
  • 40w led 蛍光管
  • 蛍光灯 40w led
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Philips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当フィリップス
3,098税込3,408
1個
当日出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。<br />別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。<br />【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85電力(W)最大動作電力:5.5口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2700(warm white)動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力調光可能な電球色明るさ(Lm)470ワット数5.5W(40相当 )
Philips Hue フルカラー E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue フルカラー E17 電球 40W形相当フィリップス
7,998税込8,798
1個ほか
4日以内出荷
口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。<br />キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。<br />【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75電力(W)最大動作電力:6口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000色温度(K)2000-6500+1600万色動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力フルカラー(1600万色)明るさ(Lm)470ワット数6W(40相当)
Philips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当 フィリップスPhilips Hue ホワイトグラデーション E17 電球 40W形相当フィリップス
4,498税込4,948
1個ほか
4日以内出荷
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。<br />別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。<br />【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75電力(W)最大動作電力:5.1口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2200-6500動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)光出力温白色光からクールホワイトまで明るさ(Lm)470ワット数5.1W(40相当)
Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当 フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 エジソン形 40W形相当フィリップス
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。<br />Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。<br />別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。<br />【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合質量(g)56寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133電力(W)最大動作電力:7口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000色温度(K)2200-6500動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力温白色光からクール ホワイトまで明るさ(Lm)550(2700K)ワット数7W(40相当)
Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 一般電球形 40W形相当フィリップス
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。<br />Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。<br />別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。<br />【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合質量(g)43寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115電力(W)最大動作電力:7口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000色温度(K)2200-6500動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力温白色光からクール ホワイトまで明るさ(Lm)550(2700K)ワット数7W(40相当)
LED電球 E17 12個セット フィリップスLED電球 E17 12個セットフィリップス
5,998税込6,598
1箱(12個)
4日以内出荷
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年演色指数(Ra)80電球の種類LED
Philips Hue Play ライトバー エクステンション(1本) フィリップスPhilips Hue Play ライトバー エクステンション(1本)フィリップス
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
このライトバーエクステンションを利用してHuePlayセットアップにライトバーを追加します。現在ご使用の電源にエクステンションを接続するだけです。1つのプラグで最大3個のPlayに電源を供給することができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。<br />【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×1、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各、テレビ用アタッチメント+固定用シール各1、説明書・保証書ライトカラー:マルチカラー質量(g)280電源電源コード式寸法(cm)幅10.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)機能カラーチェンジ、調光可能色温度(K)6500ワット数40W
Philips Hue Play ライトバー 2本セット フィリップスPhilips Hue Play ライトバー 2本セットフィリップス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
PCモニターの両脇や背面、床やキャビネットの上などに設置するとTVモニターの映像の色とHuePlayライトの色をシンクロさせ、サウンドライティングとして臨場感のある新しいエンターテイメントが体験できます。また公式スマホアプリ「Hue]でお好きな色に変えたり、フルカラーの色彩表現でインテリアにアクセントをつけるなど雰囲気のあるおしゃれな空間にすることができます。※HuePlayライトバーを使用するためには別売りのHueブリッジが必要になりますのでご注意ください。<br />【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
セット内容Playライトバー×2、専用電源、テーブルスタンド+固定用ネジ各2、テレビ用アタッチメント+固定用シール各2、説明書・保証書ライトカラー:マルチカラー質量(g)710電源電源コード式寸法(cm)幅20.4×奥行30×高さ9.80(梱包サイズ)機能カラーチェンジ、調光可能色温度(K)6500ワット数40W
フィリップス ワークライト Xperion3000 フィリップスフィリップス ワークライト Xperion3000フィリップス
5,998税込6,598
1台
当日出荷
PHILIPSのLED作業灯です。使い勝手の良い折り畳み式、先端にポイントライトを装備しています。3段階の明るさ調整可能。スポット、エコ、ブーストで、150~500lmの明るさを用途に応じて使い分けできます。LEDチップにCOBを採用、面発光の為広範囲に照射可能です。底面には磁石とフックが付いており据え置きだけでなく、吊り下げ使用やマグネット設置面で使用可能です。容量2500mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載しています。付属のUSBケーブルを使用して約3.5時間で充電可能です。分かりやすい4段階のバッテリーインジケーター表示があり、残量を目視で確認可能です。耐衝撃性IK07、耐防塵防水性IP20を有しており、安心してご使用頂けます。
用途夜間作業、暗所や作業所、工場や工事現場、キャンプなどのアウトドアに。付属品USB-Cケーブル(100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×170連続使用時間(時間)ブースト3、エコ8、スポット8色温度(K)6500充電時間(時間)3.5LED(チップ)COBバッテリー容量(mAh)2500色(本体)ライトグリーン光束(Lm)ブースト500、エコ200、スポット150照射角度(°)メイン90、スポット30

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら