照明 :「LEDライト 作業灯」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時) 充電時間(時間)約3.5 ~ 5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000 関連資料(1.31MB) 防水性防雨型※防水型ではありません 取扱説明書(1.3MB) 電球の種類SMD LED 連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

場所を選ばず多用途に使用可能です。専用バッテリーで点灯し狭いスペースでの作業に最適です。ヘッドライトと違い広範囲を照射できます。
付属品ネオンライト(本体)・バッテリー・充電アダプター 質量(g)【本体】260【バッテリー】130【充電器】90 長さ(m)2+電源コード15cm 電源(V)DC7.2 光源LED 2835-120D 色温度(K)6500 光源色昼光色 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)700(全光束1m当たり) 使用時間(時間)【強】2【弱】3 電球の種類LED 発光方式両面
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷

用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 仕様SMD LEDチップ使用 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー 質量(g)4500 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1600 定格電圧(V)AC100~200 色温度(K)6400 防水仕様IP54(雨天時は使用不可)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途プロモート LEDスネークライト専用の増設(延長)用のLEDライトです。 仕様●発光面:片面発光/単列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト型式:PSL10M 長さ(m)約 LEDライト10 光源LED 2835 120LED/m 色温度(K)昼光色5000 明るさ(Lm)700(全光束1mあたり) 関連資料(1.45MB) 防水性IP65(相当) 取扱説明書(1.36MB) 電球の種類LED 連結最大50m(5本)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍! 電球の種類LED 特殊用途防噴流 仕様SMD LEDチップ使用 付属品フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー 質量(g)4650 タイプ充電式 寸法(幅W×高さH)(mm)850×1290 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6400 バッテリー容量(Ah)36 バッテリー電圧(V)7.4 電池寿命約500回 充電時間(時間)5~6 防水仕様IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい) 明るさ(Lm)1500/3050 使用時間(時間)(HIGH)8/(LOW)16
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)。ストラップ付で携帯に便利。明るさ1000lm(全光束1mあたり)
用途工事用の仮設LED照明。誘導灯やエレベーター工事などに 仕様●増設用LED型式:PSL10M-PRO-EX●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10 付属品スネークライトPRO(10m)・電源コード(ON/OFFスイッチ付)・ストラップ 質量(kg)2.8 長さ(m)約 LEDライト10+電源コード2 電源(V)100 光源LED 2835 180LED/m 色温度(K)昼光色5000 明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり) 関連資料(1.47MB) 防水性IP65(相当) 取扱説明書(1.36MB) 電球の種類LED 連結最大50m(5本)
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

使用場所に合わせて自由に曲げられるLED照明です。長さを増設(延長)が可能です。(50mまで)
用途プロモート LEDスネークライトPRO専用の増設(延長)用のLEDライトです。 仕様●発光面:片面発光/並列LED●衝撃度等級(IK):10●適合スネークライト:PSL10M-PRO 長さ(m)約 LEDライト10 光源LED 2835 180LED/m 色温度(K)昼光色5000 明るさ(Lm)1000(全光束1mあたり) 関連資料(1.47MB) 防水性IP65(相当) 取扱説明書(1.36MB) 電球の種類LED 連結最大50m(5本)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。 適合機種PSL10M・PSL10M-EX 電球の種類LED
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途プロモート スネークライト 専用のストラップです。 適合機種PSL10M・PSL10M-EX・PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX 電球の種類LED
1個
559 税込615
翌々日出荷

用途プロモート スネークライト PSL10M専用の電源コードです。 適合機種PSL10M-PRO・PSL10M-PRO-EX 電球の種類LED
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります