1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が薄く、エンジンルームなどの狭い場所に最適です。首振り90°、回転360°で様々な方向から照らすことができます。収納可能なフック付きで吊り下げて使用可能。底面強力マグネット付き。消灯まで明るさを一定に保ちます。防水規格IP54で雨の中でも使用可能。バッテリー残量が一目でわかる5段階表示。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。
用途暗所、狭所での作業に。エンジンルーム内の作業に。 付属品USBケーブル1.5m 寸法(mm)41×38×37.5 質量(g)380 電源(V)充電:100~240 50/60Hz 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン3.7V 2600mA 明るさ(Lm)600 点灯時間(時間)約1.5~16 充電端子USB micro Type-B
1本
8,298 税込9,128
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります