1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ
エコ商品
明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射 セット内容本体、ヘッドバンド 質量(g)58 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 防塵防水性能IP44 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)(強)28、(弱)14 電球の種類White COB LED 連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8 角度調節最大60°(9段階)
1台
2,298 税込2,528
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります