絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • モノタロウ(38)
  • オーム電機(878)
  • エスコ(521)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(337)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(316)
  • ハタヤリミテッド(223)
  • GENTOS(221)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(170)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(119)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(99)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(79)
電球の種類
  • 電球の種類LED(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト マキテックLEDセンサーライトマキテック(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5付属品粘着テープ付マグネット×1枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16本体質量(g)100(電池除く)センサー赤外線センサー使用電池単4乾電池×4本(別売り)LED色電球色センサー感知方式赤外線設置方式マグネット、両面テープ動作温度(℃)-10~50LED寿命(時間)80000点灯時間15秒センサー感知範囲120°、3m電球の種類LED
直管LEDランプ マキテック直管LEDランプマキテック
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
口金G13光源色昼白色電球の種類LED
LED電球防水タイプ マキテックLED電球防水タイプマキテック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
E26口金に取り付け可能なLED電球です。
用途E26口金を使用。材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)106タイプ防水電圧(V)AC100消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)25000配光角度(°)260電球の種類LED
直管形ランプLEDベースライト マキテック直管形ランプLEDベースライトマキテック
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
LEDベースライトです。
材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)1250全長(mm)1250電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000光源色昼白色電球の種類LED
LED仮設照明 テラスタンド 三脚 マキテックLED仮設照明 テラスタンド 三脚マキテック
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
仮設照明の三脚です。
用途テラスタンドの交換用三脚です。トラスコ品番258-2130適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:鉄電球の種類LED
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット マキテックLED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセットマキテック
129,800税込142,780
1組(3個)
5日以内出荷
コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。
用途非常用や予備の電源に。トラスコ品番258-2128材質本体:アルミ、ボックス:鉄高さ(mm)535電球の種類LED
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー マキテックLED仮設照明 テラスタンド バッテリーマキテック
99,980税込109,978
1組(2個)
5日以内出荷
80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。
用途電源交換用に。トラスコ品番258-2096適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:アルミ電球の種類LED
LED仮設照明 テラスタンド 灯具 マキテックLED仮設照明 テラスタンド 灯具マキテック
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
仮設照明の灯具です。
用途テラスタンドの交換用灯具です。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番254-6482材質本体:ポリカーボネート高さ(mm)615電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360
LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット マキテックLED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セットマキテック
129,800税込142,780
1組(2台)
5日以内出荷
簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。
用途コンセントのある場所の仮説照明に。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番258-2101材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360
ソーラー充電式LEDライト マキテックソーラー充電式LEDライトマキテック
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途電源のない場所の投光器に。トラスコ品番258-2097材質本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)138消費電力(W)3全光束(Lm)350色温度(K)6000設置場所屋外電球の種類LED
センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテックセンサー式深紫外線UVCLEDランプマキテック
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120関連資料(1.52MB)照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
多機能型充電式LED投光器 マキテック多機能型充電式LED投光器マキテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED使用場所屋外防水保護等級防水防水性IP65消費電力(W)10電源タイプ充電式全光束(Lm)1100仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0ALED寿命(時間)3500配光角度(°)90動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8
LEDバルーンライト マキテックLEDバルーンライトマキテック
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品三脚・バッテリーおよびインバータ質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)電源(V)AC90-265(50/60Hz)全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)色温度(K)5500使用可能温度範囲-10~40℃寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100演色指数(Ra)88開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明