絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • モノタロウ(37)
  • ELPA(502)
  • FENIX(フェニックス)(94)
  • GENTOS(220)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(91)
  • LED LENSER(184)
  • OSRAM(オスラム)(102)
  • Panasonic(パナソニック)(250)
  • TRUSCO(94)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
  • アイリスオーヤマ(104)
  • エスコ(367)
  • オーム電機(830)
  • ストリームライト(119)
  • ハタヤリミテッド(228)
  • 岩崎電気(451)
  • 日動工業(471)
  • 日機(161)
  • 旭光電機工業(355)
  • 東京メタル(200)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(lm)430調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト 12V/4.8W/m CRI90/5m Loox5 ハーフェレ

    LEDテープライト 12V/4.8W/m CRI90/5m Loox5

    ハーフェレ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック色白
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 電源接続ケーブル 8mm/ 20AWG/2.0m Loox5 ハーフェレ

    電源接続ケーブル 8mm/ 20AWG/2.0m Loox5

    ハーフェレ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • LED3048 24V/14.4W/m 30K/ CRI90/5m Loox5 ハーフェレ

    LED3048 24V/14.4W/m 30K/ CRI90/5m Loox5

    ハーフェレ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番337-2623材質プラスチック色白色温度(K)3000明るさ(Lm)1305
  • 連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    20日以内出荷
    RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
    用途間接照明セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個材質プラスチック色RGBタイプ【RGBテープライト】10mm用下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14AWG【配線クロスセクション】20クリップ幅(mm)12ケーブル4芯、3.5A、20AW6通電容量3.5Aリード線芯数4
  • 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(1m)ほか
    9日以内出荷
    僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
    用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4色【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
  • RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻(5m)
    20日以内出荷
    ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
    用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5幅(mm)【テープライト】10色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2.4定格電圧(V)24適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント保護等級IP20照明RGB寿命L80/B10>50000時間光束(Lm)530消費電力(W/m)9.6調光の可否はいストリップ長(m)5【視覚】最大6.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>51エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(5m)ほか
    20日以内出荷
    調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様【エネルギー効率クラス】Fその他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】25幅(mm)【テープライト】8色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20照明電球色から昼白色色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20光束(Lm)890-895消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(lm)890-895調光の可否はいストリップ長(m)(視覚)最大5.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)92-93エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    9日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    9日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(lm)980調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    9日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(5m)ほか
    9日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(lm)850調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    9日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥369,800税込¥406,780
    1巻(50m)
    20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(5m)
    9日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥369,800税込¥406,780
    1巻(50m)
    20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥369,800税込¥406,780
    1巻(50m)
    20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ
    シルバー
    ブラック

    読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    21日以内出荷
    ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
    用途読書灯仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付きその他【エネルギー効率クラス】G材質【フレキシブルアーム】アルミニウム長さ(mm)455取付マグネットカバーの下にネジ止め用定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)平均演色評価数【R9】>50直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363保護等級IP20アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363材質(ハウジング)アルミニウム色温度(K)3000寿命L80/B10:30000h光束(Lm)120光色電球色LED使用数(個)4演色指数(Ra)>90定格光束(lm)120発光効率(Lm/W)>80
照明