(220053197)RGBW-SL-TGH1-24RGBW LEDタフライト
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。
耐高圧水・耐高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用可能です。
- 用途
- 機械及び機器の作業用警告ライト等に。
- 内容量
- 1個
注意
※放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取り付けてください。※また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。
※IPX8には非対応です。継続的な水没からは保護されません。
※本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所や、アルミニウム合金が腐食する環境でのご使用はお避けください。
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ