照明 :「ナイトテーブル」の検索結果
ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯
仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付き
その他【エネルギー効率クラス】G
材質【フレキシブルアーム】アルミニウム
長さ(mm)455
取付マグネットカバーの下にネジ止め用
定格電圧(V)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5
定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)
平均演色評価数【R9】>50
直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363
保護等級IP20
アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363
材質(ハウジング)アルミニウム
色温度(K)3000
寿命L80/B10:30000h
光束(Lm)120
光色電球色
LED使用数(個)4
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)120
発光効率(Lm/W)>80
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。