照明 :「マグネシウム 電池」の検索結果
角度60°可動式ヘッドを搭載 しています。電球色、白色、赤色(3色)を採用しています。専用充電池と乾電池(単三4本)兼用タイプです。スポットは4段階明るさ切替可能です。USB 充電・バッテリー残量表示付きです。バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
付属品ARB-LP3000リチウム電池(1個)、USB Type-C充電ケーブル、ヘルメット用フック 4個、ケーブルクリップ 3個
トラスコ品番337-0100
材質マグネシウム合金AZ91D、ポリカーボネート
幅(mm)62
色グレー
高さ(mm)32
奥行(mm)47
電源(V)ARB-LP-3000リチウム充電池(1個)
保護等級IP66
充電時間3時間
電源タイプ乾電池
明るさ(Lm)1250
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)255
最大点灯時間スポットライト時:約600時間(5lm時)
落下耐久(m)2
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。
スポット、フラッド(拡散)機能付です。
独立しているので同時・別々に点灯可能です。
スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。
USB 充電・バッテリー残量表示付きです。
バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
トラスコ品番206-3436
セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング
材質マグネシウム合金AZ91D
幅(mm)80.5
色ブラック
高さ(mm)55
質量(g)97
奥行(mm)40
保護等級IP68
使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)
電源タイプ充電式
アズワン品番64-8553-53
明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)
照射距離(m)163
電球の種類LED
点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)
落下耐久(m)2
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
仕様バッテリー残量表示付
付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番659-2697
材質マグネシウム合金、ポリカーボネート
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)34.9
奥行(mm)46.8
保護等級IP68
光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個
使用電池専用充電池(付属)
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1600
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大170(1600lm時)
取扱説明書(8.76MB)
電球の種類LED
最大点灯時間約300時間(5lm時)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番661-6252
材質マグネシウム合金
幅(mm)91.1
色黒
高さ(mm)53.5
奥行(mm)41
保護等級IP68
光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個
使用電池専用充電池
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大223(ターボモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄
付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書
トラスコ品番660-5173
材質マグネシウム合金
幅(mm)81.8
色黒
高さ(mm)26
奥行(mm)30.2
保護等級IP68
光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個
使用電池専用充電池
耐衝撃性2m
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)最大1200
ポート充電:USB-Type-C
照射距離(m)最大150
取扱説明書(9.98MB)
電球の種類LED
最大点灯時間約280時間(弱モード時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。