照明 :「三脚」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア
付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3167
長さ(mm)208
幅(mm)91
色黒
タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート
奥行(mm)62.5
保護等級IP68
使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)21000(ターボモード)
照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。