照明 :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)LEDライトLD02 V2.0
片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
付属品予備Oリング トラスコ品番160-6527 全長(mm)93.1 質量(g)24 保護等級IP68 外径(mm)13.5 照射距離(m)48 点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト) 点灯方法テール部プッシュ式 連続点灯時間(時間)75 最大点灯時間約75時間 落下耐久(m)1.5
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2”
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
仕様防水 付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング トラスコ品番257-6841 材質6061-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)66.5 電源(V)単4形1本 電源単4形1本 保護等級IP68 縦(mm)15 横(mm)14 外径(mm)15 明るさ(Lm)100 照射距離(m)35 最大点灯時間約23時間
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト ”E20V2”
テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。
仕様防水 付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリング トラスコ品番257-7418 材質6061-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)127 電源(V)単3型2本 電源単3型2本 保護等級IP68 縦(mm)21 横(mm)16.8 外径(mm)21 明るさ(Lm)350 照射距離(m)126 最大点灯時間約93時間
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライトUC35V2.0
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
トラスコ品番160-6519 セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ 全長(mm)140 材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金) 質量(g)89 電源充電池18650(1個)付属・USB充電式 防塵防水性能IP68 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード) 照射距離(m)266 点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード) 電球の種類LED 最大点灯時間約800時間(1lm時) 落下耐久(m)1.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト ”TK16V2”
戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップ トラスコ品番257-6837 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)143 全長(mm)143 高さ(mm)25.4 奥行(mm)34 電源(V)USB充電タイプ 保護等級IP68 外径(mm)34 明るさ(Lm)3100 照射距離(m)380 最大点灯時間約43.3時間
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。 仕様2wayボディクリップ付き 付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3163 材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ 幅(mm)22.5 全長(mm)121 奥行(mm)26.5 電源(V)18650型 充電式バッテリーx1 電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー 保護等級IP68 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)3400 光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ) 明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯) 照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ) 点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E18R V2.0
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業。アウトドア。災害備蓄 トラスコ品番595-2961 セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書 幅(mm)22 高さ(mm)67 奥行(mm)22 電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属) 保護等級IP68 充電時間約1時間20分 光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED 明るさ(Lm)最大1200 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大146 落下耐久(m)約1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451 セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書 材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理 幅(mm)26.5 高さ(mm)140.7 奥行(mm)25.5 電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式) 保護等級IP68(水深2m) 充電時間約2時間30分 光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載 明るさ(Lm)最大1700 照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時) 点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 トラスコ品番595-2960 セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書 材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工 幅(mm)26 グレー 容量専用充電池(内蔵・400mAh) 高さ(mm)52.5 奥行(mm)13 電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1 保護等級IP66 光源色白色LED2個、赤色LED1個 明るさ(Lm)最大500 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大90 点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。
トラスコ品番697-4211 セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書 幅(mm)57.5 ブラック 高さ(mm)47 奥行(mm)31 保護等級IP66 光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個 使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)800 最大点灯時間20時間
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)防水LEDライト
保護等級IP68 外径(mm)26 明るさ(Lm)1000
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト
RoHS
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金) 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDライト TK22
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売 特殊用途防水 全長(mm)147 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載 トラスコ品番819-3763 セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング 質量(g)157 全光束(Lm)920 保護等級IP68 外径(mm)40 明るさリチウム電池使用時ターボ 照射距離(m)275 点灯時間約150時間 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDランタンライト
引っかけフック付です。USBで簡単に充電できます。明るさMAX650lmを実現しました。7段階の明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式で、様々な用途にお使いいただけます。マグネットトップを採用しており、ライトの固定やハンズフリーで使用可能です。
用途アウトドア。災害備蓄品 付属品ARB-L21-5000V2.0(217005000mAh)充電池1個、USBType-C充電ケーブル、取扱説明書、予備Oリング トラスコ品番592-8004 幅(mm)66 OD 高さ(mm)114 奥行(mm)59.5 電源ARB-L21-5000V2.0充電池x1個(USB充電) 保護等級IP68 光源色白・赤 充電時間(分)約210(5V/2Aのアダプターを使用した場合) 充電方式USB充電タイプ(USBType-C) 明るさ(Lm)最大650 照射距離(m)最大15 点灯時間(時間)約408時間(白色ライト5lm時) 落下耐久(m)1
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0356 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)143 全長(mm)143 ブラック 高さ(mm)43 奥行(mm)43 電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売 全光束(Lm)5000 保護等級IP68 充電時間4時間 外径(mm)43 明るさ(Lm)3500 照射距離(m)400 最大点灯時間約85h
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄 付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書 トラスコ品番660-5173 材質マグネシウム合金 幅(mm)81.8 高さ(mm)26 奥行(mm)30.2 保護等級IP68 光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個 使用電池専用充電池 耐衝撃性2m 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大1200 ポート充電:USB-Type-C 照射距離(m)最大150 取扱説明書(9.98MB) 電球の種類LED 最大点灯時間約280時間(弱モード時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に 付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書 トラスコ品番612-3166 材質6061-T6 アルミニウム合金 幅(mm)40 全長(mm)158 タイプUSB Type-C充電ポート 奥行(mm)25.4 電源(V)21700型 充電式バッテリーx1 電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1 保護等級IP68 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)5000 明るさ(Lm)3200(ターボモード) 照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時) 落下耐久(m)1
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75R
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄 付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書 トラスコ品番661-6252 材質マグネシウム合金 幅(mm)91.1 高さ(mm)53.5 奥行(mm)41 保護等級IP68 光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個 使用電池専用充電池 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)最大1600(ターボモード) ポート充電:USB-Type-C 照射距離(m)最大223(ターボモード時) 電球の種類LED 最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります