付属品写真用懐中電灯ホルダー、ダイビングハンドストラップ、ダイビングハンドストラップ、装飾リング
トラスコ品番252-1471
全長(mm)138
色黒
電源(V)(18650充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×2
電源(18650充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x2
全光束(Lm)1000
保護等級IP68
外径(mm)26
明るさ(Lm)1000
照射距離(m)45
最大点灯時間3h
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
仕様防水
付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング
トラスコ品番257-6841
材質6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)66.5
色黒
電源(V)単4形1本
電源単4形1本
保護等級IP68
縦(mm)15
横(mm)14
外径(mm)15
明るさ(Lm)100
照射距離(m)35
最大点灯時間約23時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。
仕様2wayボディクリップ付き
付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3163
材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ
幅(mm)22.5
全長(mm)121
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)
照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー
トラスコ品番252-1424
全長(mm)70
色黒
電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1
電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
横(mm)19
外径(mm)19
明るさ(Lm)500
照射距離(m)85
最大点灯時間110h
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです。
付属品懐中電灯カバー、専用充電池ARB-L21-4000P×2、専用充電池ARB-L21-4000P×2、ハンドストラップ
トラスコ品番252-1425
全長(mm)140
色黒
電源(V)ARB-L21-4000P×2
電源ARB-L21-4000Px2
全光束(Lm)12000
保護等級IP68
縦(mm)46.5
横(mm)51.5
外径(mm)51.5
明るさ(Lm)10000
照射距離(m)500
最大点灯時間80h
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。