LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。(※LEDピッチ10mmP推奨です。16.6mmP以上のViewdiは完全にはドットレスにはなりません。)
用途Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番382-2847
長さ(mm)980
幅(mm)17
全長(mm)980
色乳白色
高さ(mm)21
タイプドットレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)300
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
用途Viewmo用アルミレールの取付けに。
トラスコ品番362-5905
長さ(mm)15
幅(mm)25.5
色シルバー
高さ(mm)21.1
タイプ角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個
色本体:白、クリア
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
用途Viewmoシリーズの直線固定用。
材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)
長さ(mm)1000
幅(mm)18
全長(mm)1000
高さ(mm)14.25
タイプ軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番382-2848
長さ(mm)980
幅(mm)15
全長(mm)980
色シルバー(アルミ)
高さ(mm)6.5
タイプアルミレール(穴あり)
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
色温度(K)4000
光源色白色
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。
仕様スイッチング電源:定格DC24V
材質本体:ASA樹脂
幅(mm)16.5
高さ(mm)8.8
タイプ単色
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大50モジュール
LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。
トラスコ品番362-5906
長さ(mm)20
幅(mm)22
色シルバー
高さ(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。
長さ(mm)1800
幅(mm)1200
電圧(V)AC100V
消費電力(W)6
連結数5
RoHS指令(10物質対応)対応
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。
付属品エンドキャップ×1個
長さ(mm)2000
色本体:白、クリア
消費電力(W)(100V)2.6
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。
仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
高さ(mm)6.1
電源(V)DC24
コード長さ(m)0.2
コードAWG22×2芯
色(本体)白、クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。