軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
質量(kg)3.5
材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)256
奥行(mm)138.3
高さ(mm)209
コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)50(全灯時)
電源(V)AC100/200
標準消費電力料金(円/h)1.35
電源コード(m)1
保護等級IP66
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
使用場所屋外
保護等級IP66
消費電力(W)50
トラスコ品番148-9937
材質アルミニウム
質量(kg)3.5
電源(V)AC100~200
均等荷重(kg)3.5
芯数3
ビーム角度(°)15
電球の種類LED
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。