照明 :「単管 クランプ」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー
質量(kg)2
使用温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5
色温度(K)6400
電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah
充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
インジケータ電池残量表示付
連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト
街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。
災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。
夜間自動点灯モード
太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。
フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式人感
設置方式クランプ
保護等級IP65
バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh
ソーラーパネル出力6W
電力(W)10
色温度(K)6000
全光束(Lm)1080 (10W点灯時)
照射角度(°)70
人感センサ検出距離(m)15(水平180度)
点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯
連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回
充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)
質量(kg)1.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250
使用環境温度(℃)-20~45
付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)
灯数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。