絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(47)
  • エコリカ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • エコデバイス(4)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 岩崎電気(83)
  • 日動工業(63)
  • 東京メタル(40)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(28)
  • 日機(24)
  • MTO(24)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • エスコ(16)
  • 光商事(12)
種別
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(4)
口金
  • E26(2)
  • GX16t-5(1)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(4)
  • 8000~9000未満(2)
400~500未満・800~900未満・2000~3000未満・3000~4000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・8000~9000未満
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「40W LED」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • 40w led
  • 40w led 蛍光管
  • 蛍光灯 40w led
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機LED電球 E26 全方向タイプ三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機全方向タイプ LED電球(調光器対応)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP23大きさ40形LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LED
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機
34,980税込38,478
1台
32日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LED
LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様 三菱電機LED照明 屋外用小型投光器 灯具 重耐塩仕様三菱電機
49,980税込54,978
1台
47日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能重耐塩仕様使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LED
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット三菱電機
23,980税込26,378
1本
90日以内出荷
Myシリーズ海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ器具+ライトユニットの全長を短縮拡散カバーの材質変更アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用仕様口出し線付カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)質量(kg)1.2種類屋外(軒下)用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242保護等級IP65大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵演色指数(Ra)83電球の種類LED電源ユニット内蔵防水重耐塩形

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明