径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。