材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし
材質ガラス、ニッケルメッキ銅
全長(mm)67
色クリア
質量(g)約11
消費電力(W)54
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)4000
周波数50/60Hz
光源色電球色
明るさ60W形(相当)
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
仕様調光機能:なし
材質ガラス、ニッケルメッキ銅
全長(mm)67
色クリア
質量(g)約11
消費電力(W)36
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)4000
周波数50/60Hz
光源色電球色
明るさ40W形(相当)
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
口金E26
本体寸法(mm)W64×H137×D64
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)90
質量(g)12
消費電力(W)0.8
口金E17
外径(Φmm)32
全光束(Lm)55
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.009
光源色電球色相当
アズワン品番65-0527-43
LED寿命(時間)20000
明るさ10形相当
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ
全長(mm)約110
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
外径(Φmm)約60
本体質量(g)約60
定格消費電力(W)約5.1
光源LED
電球形状一般球
定格入力電流(A)約0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110
LED寿命(時間)40000
明るさ40形
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否なし
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色電球色
質量(g)約11
材質ガラス、ニッケルメッキ銅
口金E17
全長(mm)67
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)4000
ガラス色フロスト
明るさ40W形(相当)
仕様調光機能:なし
消費電力(W)36
周波数50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比
色電球色
質量(g)約11
材質ガラス、ニッケルメッキ銅
口金E17
全長(mm)67
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)4000
ガラス色フロスト
明るさ60W形(相当)
仕様調光機能:なし
消費電力(W)54
周波数50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
口金E17
本体寸法(mm)W35×H58×D35
本体質量(g)9
光源LED
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.021
寿命20000時間
光源色電球色相当
明るさ15形相当
周波数(GHz)50/60
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。