照明 :「可動式ライト」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
付属品木ネジ 2 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W66×D66×H134 本体質量(g)92 全光束(Lm)45 保護等級防沫型(IPX4相当) 機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し 色温度(K)5000 使用電池単三電池 3 センサー感知方式人感明暗センサー 電池寿命約360日(1日10回点灯時) 灯数8灯 電球の種類昼白色LED(交換不可)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります